ホンダ エイプ [50cc] 2008-17年式 ステム・フロントフォーク周辺 Gクラフト製

AC16 PGM-FI ■STD・Special・デラックス

ホンダ エイプ [50cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AC16 原動機型式 AC16E 4st単気筒 空冷
フレームNo AC16 - 1600001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 55J TL 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,710
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 110 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 760
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 AC16 1600001 ~ デラックス
2007/12月 モデルチェンジ
平成18年国内排出ガス規制適合。キャタライザー用。PGM-FI採用。
ツートーンカラー燃料タンクとサイドカバー。パイピングツートンシート、クロムメッキハンドルバーとトップブリッジ、バフ仕上げ左右クランクケースカバー、エンジンヘッドカバー、Fフォークアウターチューブ、など。
カラー設定
・クラシカルホワイト
・グラファイトブラック
2008 ~ 2008 AC16 1600001 ~ 1699999 STD
2007/12月 モデルチェンジ
平成18年国内排出ガス規制適合。キャタライザー採用。PGM-FI採用。
燃料タンクにウイングマーク、サイドカバーに「Ape」ロゴ。
カラー設定
・シャイニーオレンジ
・クラシカルホワイト
・グラファイトブラック
2008 ~ 2008 AC16 1700001 ~ STD スペシャル
2008/1月
クロームメッキヘッドライトカバーやハンドル、専用サイドカバーマーク装備、など。
ドリームCB750FOURをイメージさせる専用カラー。
・キャンディーブレイズオレンジ
2009 ~ 2017 AC16 1700001 ~ STD
2008/11月 カラー追加
・リバーサイドブルー(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
・グラファイトブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Φ31フォーク用ステムキット Gクラフト

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:13日
Gクラフト Φ31フォーク用ステムキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ31フォーク用、フォークピッチ172mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。エイプ50/100共通エイプ100に使用する場合にはエイプ50用のライトステーが必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31142 1個 対応

2. KSRフォーク用ステムキット タイプ2 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト KSRフォーク用ステムキット タイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ΦKSRフォーク用(トップΦ39、アンダーΦ41)、フォークピッチ181mm、オフセット37mm、ハンドルロック使用可。アクスルシャフト付属従来のステムはKSRフォークを装着した際、フォーク長の違いでフロントの車高が下がってしまいます。その問題を解消するためにトップブリッジをウイング形状(15mmオフセット)にし、車高を調整出来るようにしました。ボルトの締め穴箇所に3次元加工を施し、丸みを帯びた形状に仕上げました ノーマルヘッドライト装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
31167 1個

3. エイプ用ダウンフェンダーステータイプ2 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト エイプ用ダウンフェンダーステータイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー172mmピッチ用ステム、またはエイプ50/100純正ステムキットで、エイプ50/100用の純正フォークを使用した車両に装着できます。フェンダーを下げることで泥はねを抑え、さらにフロントフォークのスタビライザーも兼ねていますので、フロント周りの剛性アップにもつながります。フェンダー取り付けピッチ98mm(エイプフェンダー用) エイプノーマルフェンダーを取り付けの際には、加工が必要です。タイプDには装着できません。(31212をお使いください)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
39098 1個

戻る ページ 1 次へ