ホンダ モンキー [50cc] 1974-77年式 ステム・フロントフォーク周辺 Gクラフト製

Z50J 6V 2.6ps 4Lモンキー ■モデル名:Z50J1/J2

ホンダ モンキー [50cc] 1974-77年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1000001 ~ 1195595 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C(縦置) 全長 1,325
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 855
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 58
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1974 ~ 1974 Z50J 1000001 ~ 1028999 1974/2月 フルモデルチェンジ
(通称4Lモンキー、おにぎり)
Rショック(リジット式→スイングアーム式)へ変更。OHCエンジン搭載。
前倒式自動遠心3速MT、4Lタンク、Rツインガスショック、Rキャリア装備。
ブロックパターンタイヤを採用。大型バックミラー、大型マフラープロテクター装備。
1975 ~ 1977 Z50J 1100001 ~ 1195595 3代目
1975/5月
キャブレター変更、シーソー式チェンジペダル採用。
エキゾーストプロテクターブラック仕上げ。
電装類大型化(ヘッドライト、ウィンカー、テールランプ)。
ウィンカーステー延長。

適合車種からパーツを絞込み検索

37件中 1件~37件

並び替え:

1. ノーマルフォーク用強化ブッシュ Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:7日
Gクラフト ノーマルフォーク用強化ブッシュ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33150 1個 自己潤滑特殊プラスチック モンキー/ゴリラ 対応

2. モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5 Gクラフト

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:13日
Gクラフト モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31235 1個 (サイドステー)シルバー、(メインプレート)シルバー モンキー、ゴリラ A2017、A6063材 アルマイト仕上げ

3. トップスレッドシルバー Gクラフト

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
Gクラフト トップスレッドシルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
31003 1個 モンキー/ゴリラ 対応

4. センターナット Gクラフト

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
出荷目安:7日
Gクラフト センターナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 車種 RoHS指令(10物質対応)
31013 1個 モンキー/ゴリラ 対応

5. Φ30フォーク用ステムキット スーパーワイド Gクラフト

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:13日
Gクラフト Φ30フォーク用ステムキット スーパーワイド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ30フォーク用、フォークピッチ225mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。メーカーマルチタイプステムキット(フォークピッチ199mm)よりさらに片側13mm広いフォークピッチ(225mm)のステムキットになります。このステムキットを装着することにより、フロントに10インチ4.0Jホイール(ダックス・シャリー用)を履かしてのディスク仕様が可能になります。(ブレンボ4Pキャリパーもしくはカニブレンボキャリパーになります。)ハンドルは、モンキー純正ハンドルもしくはバーハンドルのどちらかの装着が可能です。バーハンドルを使用する場合、別途メーカー製ハンドルクランプ(品番31017)が必要になります。ディスク仕様にする場合、ワイドフロントディスクハブ(品番39082、39240)、品番39047または品番39189の13mmディスクスペーサー、32046等のホイールスペーサーが必要になります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31106 1個 対応

6. モンキー用 ステムキット(Φ30フォーク用)199-40 ハンドルクランプ仕様 Gクラフト

販売価格(税別) 56,980 税込62,678
9営業日後以内
Gクラフト モンキー用 ステムキット(Φ30フォーク用)199-40 ハンドルクランプ仕様 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】既存のステムキットをフルリニューアル。形状、現代のスタイル、ニーズに合うように設計を行いました。ハンドルクランプのボルトはテーパーボルトを採用。跨った際、一番見る場所だからこそデザインにも拘りました。ハンドルクランプ位置は前後10mmの調整が可能としました。ハンドルを手前に寄せた状態であれば、フォークの突き出しを多くできます。メーター取り付け穴は、M6ピッチ59mm、M8ピッチ110mmと2通りの装着方法ができるようにしました。アンダーブラケットはステム前面からの切削を行い、意匠と剛性を両立させました。従来のステムキットからフォーククランプ部の厚みと、固定方法もM8ボルトからM5ボルトへ変更しました。ステムナットは様々な車両にマッチングするように従来のハードアルマイト使用からブラックアルマイトへ変更しました。専用アクスルシャフト付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
31124 1個

7. モンキー用 GROMフォークステムキット Gクラフト

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
出荷目安:123日
Gクラフト モンキー用 GROMフォークステムキット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキーにGROMフォークを取り付けるためのステムキットです。GROMノーマルホイール、NSRホイールがボルトオンで装着可能。メーカー製10インチ2.75Jホイールが装着可能です(ディスク専用)ホイールをインチアップすることで走行安定性が向上します。オーリンズ製などのインナーカートリッジを装着することで、さらに乗り心地がアップし、安心感と走りが劇的に変わります。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 付属品 仕様 使用可能機種 取付ピッチ(mm)
31135 1セット アクスルシャフト フォーク径: トップ41mm、アンダー45mm、フォークピッチ:204mm、ゴリラ装着可能 モンキーノーマルフェンダー、Gクラフト製キャリパーサポート(GROM用)、ハンドルストッパー、ハンドルロック、GROMホイール、NSRホイール・Gクラフト製10インチ2.75Jホイール(ディスク専用) (メーター)59、(フェンダー)46

8. ノーマルタイプトップブリッジ Gクラフト

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:33日
Gクラフト ノーマルタイプトップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルルックのトップブリッジです。超ジュラルミン12mm板材より削り出した剛性の高いトップブリッジになっています。ノーマル折りたたみハンドル専用です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31159 1個 対応

9. キーボックス取り付けステー Gクラフト

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
出荷目安:7日
Gクラフト キーボックス取り付けステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正ヘッドライトを交換した際に使用するキーシリンダーステーになります。キーシリンダーは、プラスチック製のボックスに取付けることにより、配線が見えなくなり、スタイリッシュになります。ハンドルクランプやトップブリッジに共締めして使用してください。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
31210 1個 A5052材/シルバーアルマイト モンキー/ゴリラ 対応

10. モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4 Gクラフト

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:13日
Gクラフト モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31230 1個 (サイドステー)シルバー、(メインプレート)シルバー モンキー、ゴリラ A2017、A6063材 アルマイト仕上げ

11. モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4 Gクラフト

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:13日
Gクラフト モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4 1個
レビュー: 5.00(2)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31233 1個 (サイドステー)ブラック、(メインプレート)ブラック モンキー、ゴリラ A2017、A6063材 アルマイト仕上げ

12. モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5 Gクラフト

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:13日
Gクラフト モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31238 1個 (サイドステー)ブラック、(メインプレート)ブラック モンキー、ゴリラ A2017、A6063材 アルマイト仕上げ

13. ノーマルフォーク用ダストシール Gクラフト

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
出荷目安:7日
Gクラフト ノーマルフォーク用ダストシール 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
32080 1個 シリコン モンキー 対応

14. Φ30フォーク用ライトステー Gクラフト

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
出荷目安:13日
Gクラフト Φ30フォーク用ライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】従来品(品番32102)のリニューアル。取り付けボルトサイズを6mmから5mmに変更。固定方法はクランプとステーを共締めすることにより横からの見た目をスタイリッシュにし、ステーを曲げ加工することでライトとの間に挟むカラーを廃しスリムに仕上げました。ステー部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。ノーマルと同様の取付け方法で外径155mm以下のライトが装着可。Φ30フォーク用。ウインカーステー付属。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
32130 1個 対応

15. 5Lフォークブーツ取り付けカラー Gクラフト

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
出荷目安:7日
Gクラフト 5Lフォークブーツ取り付けカラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】5Lモンキーのノーマルフォークに、4Lモンキーのフォークブーツを取り付けるカラーです。4Lモンキー風の雰囲気に演出できます。 航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33148 1個 A2017材/シルバーアルマイト モンキー/ゴリラ 対応

16. Φ30フォーク用ステムキット マルチタイプ2 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Φ30フォーク用ステムキット マルチタイプ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ30フォーク用、フォークピッチ199mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。アクスルシャフト付属。10インチワイドホイール4.0J対応メーカーディスクハブを使用してのディスク化にも対応しますノーマルハブ装着可能(要ドラムサポート・品番33114)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31133 1個 対応

17. ステムキット ハンドルクランプ付き 199-40 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ステムキット ハンドルクランプ付き 199-40 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】とにかくフォークを変更したい!!という方の為に、従来のステムキットから更に工程を見直し、 ローコストながらハイエンドなステムキットになっております。従来のエッジの効いたデザインからRの付いたデザインになりました。新形状のハンドルクランプが付属します。(31181、31182、31183)。固定ボルトをM6→M8に変更する事でハンドルをしっかりクランプする事が可能で剛性アップに貢献しています。フロントフォークを変更し1ランク上の走りをお楽しみください。。モンキー/ゴリラ用。ノーマルフェンダー装着可能。メーター取付け穴(ピッチ59mm)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31183 1個 対応

18. ノーマルフォーク用強化ブッシュ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ノーマルフォーク用強化ブッシュ 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 車種 RoHS指令(10物質対応)
33167 1個 自己潤滑特殊プラスチック モンキー/ゴリラ 対応

19. GROMフォーク用 ストローク調整キット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROMフォーク用 ストローク調整キット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トップキャップを外し、このストローク調整キットをつけることによりストローク量を減らし、アウターチューブを延長することができます。フォークの突き出し量を増やし、車高調整することが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 タイプ
31050 1セット 40mm

20. GROMフォーク用 ストローク調整キット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROMフォーク用 ストローク調整キット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】トップキャップを外し、このストローク調整キットをつけることによりストローク量を減らし、アウターチューブを延長することができます。フォークの突き出し量を増やし、車高調整することが可能です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 タイプ
31051 1セット 60mm

21. Φ30フォーク用ステムキット タイプX Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Φ30フォーク用ステムキット タイプX 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット37mm、ハンドルロック使用可。モンキー用Φ30ステムの中でも最上級グレードのステムキットタイプZを基に新設計しましたオフセットをショートタイプの37mmとし、トレール量を伸ばすことで優れた走行安定性を発揮します肉厚の材料から削りだすことで、他のステムよりも軽量でありながら、高剛性を実現しましたハンドルクランプは連結タイプとなっており、機能だけでなくルックスの面でも他と違った仕様になっていますアクスルシャフトは付属していません(NSR50/80を別途ご用意ください)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31090 1個 対応

22. RS125倒立フォーク用ステムキット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト RS125倒立フォーク用ステムキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダRS125倒立フォーク用(トップΦ44、アンダーΦ48)、フォークピッチ178mm、オフセット37mm、ハンドルロック使用不可。ホンダRS125倒立フォークをフォークをモンキー、ゴリラに装着できるステムキットです。メーカー品番の33156キャリパーサポート(ブレンボ4P用)を使用すれば、NSR50/80のホイールがボルトオン装着できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31149 1個 対応

23. Φ30フォーク用ステムキット マルチタイプ3 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Φ30フォーク用ステムキット マルチタイプ3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ30フォーク用、フォークピッチ199mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。従来のマルチタイプステムキットのオフセットを40mmから55mmに変更したものです。12インチ車輌に最適なオフセットですNSR50/80等のタイヤ外径の大きい12インチホイールを装着することができます専用アクスルシャフト付属NSR50/80フォークを装着した状態でモンキーのノーマルハブが装着できます(要ドラムサポート・品番33114)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31156 1個 対応

24. ステムキット ハンドルクランプ付き 173-40 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ステムキット ハンドルクランプ付き 173-40 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】とにかくフォークを変更したい!!という方の為に、従来のステムキットから更に工程を見直し、 ローコストながらハイエンドなステムキットになっております。従来のエッジの効いたデザインからRの付いたデザインになりました。新形状のハンドルクランプが付属します。(31181、31182、31183)。固定ボルトをM6→M8に変更する事でハンドルをしっかりクランプする事が可能で剛性アップに貢献しています。フロントフォークを変更し1ランク上の走りをお楽しみください。。モンキー/ゴリラ用。ノーマルフェンダー装着可能。メーター取付け穴(ピッチ59mm)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
31181 1個

25. ステムキット ハンドルクランプ付き 173-55 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ステムキット ハンドルクランプ付き 173-55 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】とにかくフォークを変更したい!!という方の為に、従来のステムキットから更に工程を見直し、 ローコストながらハイエンドなステムキットになっております。従来のエッジの効いたデザインからRの付いたデザインになりました。新形状のハンドルクランプが付属します。(31181、31182、31183)。固定ボルトをM6→M8に変更する事でハンドルをしっかりクランプする事が可能で剛性アップに貢献しています。フロントフォークを変更し1ランク上の走りをお楽しみください。。モンキー/ゴリラ用。ノーマルフェンダー装着可能。メーター取付け穴(ピッチ59mm)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
31182 1個

26. ステムキット ノーマルハンドル用 173-40 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ステムキット ノーマルハンドル用 173-40 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。設計・製作工程の徹底的な見直しで、驚きの低価格を実現しました。より多くのお客様に手軽にカスタムを楽しんでいただくために生まれたステムキットです。エントリーモデルとしながらも、通常ラインの製品にも引けを取らない品質で、。十分にカスタムを楽しみながら、性能アップを体感できます。メーカー39028フロントディスクハブ、またはハブ加工を施した純正ドラムハブが使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
31191 1個

27. ステムキット ノーマルハンドル用 173-55 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ステムキット ノーマルハンドル用 173-55 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ30フォーク用、フォークピッチ173mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。設計・製作工程の徹底的な見直しで、驚きの低価格を実現しました。より多くのお客様に手軽にカスタムを楽しんでいただくために生まれたステムキットです。エントリーモデルとしながらも、通常ラインの製品にも引けを取らない品質で、十分にカスタムを楽しみながら、性能アップを体感できます。オフセット55mmの特徴として、モンキーに12インチホイールを装着した際に、エンジンヘッドとタイヤの干渉を避けるようにオフセットを増やしています。メーカー39028フロントディスクハブ、またはハブ加工を施した純正ドラムハブが使用できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
31192 1個

28. ステムキット ノーマルハンドル用 199-40 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト ステムキット ノーマルハンドル用 199-40 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Φ30フォーク用、フォークピッチ199mm、オフセット40mm、ハンドルロック使用可。設計・製作工程の徹底的な見直しで、驚きの低価格を実現しました。より多くのお客様に手軽にカスタムを楽しんでいただくために生まれたステムキットです。エントリーモデルとしながらも、通常ラインの製品にも引けを取らない品質で、。十分にカスタムを楽しみながら、性能アップを体感できます。左右フォークの間隔を広げたステムキットで、フロントにワイドホイールを装着するのに最適です。ディスク使用ならば3.5Jホイール(8インチヤマンボ装着Φ160ローター仕様)、。(10インチカニブレンボ、もしくはブレンボ4PでΦ220ローター仕様)まで、ドラムを使用する場合は4.0Jまで装着できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
31193 1個

29. RS125倒立フォーク用ステムキット Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト RS125倒立フォーク用ステムキット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホンダRS125倒立フォーク用(トップΦ44、アンダーΦ48)、フォークピッチ178mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。ホンダRS125倒立フォークをフォークをNSR50/80に装着できるステムキットです。メーターギヤ使用不可ハンドルロック使用可能純正フレームで12インチ化ツインカムヘッドエンジンなどを搭載する際、タイヤとの干渉が防げます。ホンダRS125倒立フォーク(95年~02年)専用 HRCRS125の到立フォーク(95~02)の部品番号が統合されました。R側51400-NX4-812L側51500-NX4-812

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
31199 1個 対応

30. スタビライザータイプⅠNSRフォーク用 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト スタビライザータイプⅠNSRフォーク用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキーノーマルフロントフェンダー装着可能(タイヤサイズ3.5-8または3.5-10) NSR50/80フォーク用 樹脂製のノーマルフェンダーを装着の際には加工が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
31206 1個

31. モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31231 1個 (サイドステー)シルバー、(メインプレート)ブラック モンキー、ゴリラ A2017、A6063材 アルマイト仕上げ

32. モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31232 1個 (サイドステー)ブラック、(メインプレート)シルバー モンキー、ゴリラ A2017、A6063材 アルマイト仕上げ

33. モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31234 1個 (サイドステー)ブラック、(メインプレート)ゴールド モンキー、ゴリラ A2017、A6063材 アルマイト仕上げ

34. モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31236 1個 (サイドステー)シルバー、(メインプレート)ブラック モンキー、ゴリラ A2017、A6063材 アルマイト仕上げ

35. モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31237 1個 (サイドステー)ブラック、(メインプレート)シルバー モンキー、ゴリラ A2017、A6063材 アルマイト仕上げ

36. モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー199mmステム用スタビライザー タイプ5 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 材質 表面処理
31239 1個 (サイドステー)ブラック、(メインプレート)ゴールド モンキー、ゴリラ A2017、A6063材 アルマイト仕上げ

37. モンキー GROMフォーク用ライトステー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト モンキー GROMフォーク用ライトステー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】品番31135 モンキー用GROMフォークステムキットに取り付けることができるライトステーです。本体は鉄製でシンプルに固定出来ます。ノーマルと同様の取り付け方法で外径155mm以下のライトが装着可能。ライトステーを左右入れ替えることでライトの取付位置が変更可能(上下35mm)。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 取付ネジ径
32134 1個 (ウインカー)M8

戻る ページ 1 次へ