ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式 ステム・フロントフォーク周辺
Z50J 6V 3.1ps 4型 ■モデル名:Z50JJ7/J7S/L7B
ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1988 ~ 1991 | Z50J 1627459 ~ 1632802 | 4型(リミテッド) ホワイトモンキー |
| 1988 ~ 1991 | Z50J 1627608 ~ 1643137 | 1988/1月 グラフィック&カラー変更 ティアドロップ型フューエルタンク (キャンディレッド×アイボリーツートンカラー)装備。 |
| 1990 ~ 1991 | Z50J 1636201 ~ 1639002 | 4型(新春大会用限定車)限定オールブラックアウト仕様 |
| 1988 ~ 1991 | Z50J 1800001 ~ 1805977 | 4型 |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0117 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 32080 | 1個 | シリコン | モンキー | 対応 |
【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT0526-01 | 1個 | ポリッシュアルマイト | モンキー.モンキーBAJA.ゴリラ | セパレートハンドル用 モンキーはノーマルハンドル取付可 | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-) |
【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT0526-11 | 1個 | ポリッシュアルマイト | モンキー.モンキーBAJA.ゴリラ | バーハン用 ハンドルホルダー取付ネジ穴付 | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0670 | 1個 | ノーマルトップブリッジ用 | シルバーアルマイト | モンキー/FI車も取付可_(Z50J-1600008~、AB27-1000001~) | モンキー(Z50J-1600008-/AB27-1000001-)ゴリラ、バハは取付不可 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0670B | 1個 | ノーマルトップブリッジ用 | ブラックアルマイト | モンキー/FI車も取付可_(Z50J-1600008~、AB27-1000001~) | モンキー/FI車も取付可.(Z50J-1600008-、AB27-1000001-) |
【特長】モンキーにGROMフォークを取り付けるためのステムキットです。GROMノーマルホイール、NSRホイールがボルトオンで装着可能。メーカー製10インチ2.75Jホイールが装着可能です(ディスク専用)ホイールをインチアップすることで走行安定性が向上します。オーリンズ製などのインナーカートリッジを装着することで、さらに乗り心地がアップし、安心感と走りが劇的に変わります。
| 品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 使用可能機種 | 取付ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31135 | 1セット | アクスルシャフト | フォーク径: トップ41mm、アンダー45mm、フォークピッチ:204mm、ゴリラ装着可能 | モンキーノーマルフェンダー、Gクラフト製キャリパーサポート(GROM用)、ハンドルストッパー、ハンドルロック、GROMホイール、NSRホイール・Gクラフト製10インチ2.75Jホイール(ディスク専用) | (メーター)59、(フェンダー)46 |
【特長】Φ30フォーク用、フォークピッチ225mm、オフセット55mm、ハンドルロック使用可。メーカーマルチタイプステムキット(フォークピッチ199mm)よりさらに片側13mm広いフォークピッチ(225mm)のステムキットになります。このステムキットを装着することにより、フロントに10インチ4.0Jホイール(ダックス・シャリー用)を履かしてのディスク仕様が可能になります。(ブレンボ4Pキャリパーもしくはカニブレンボキャリパーになります。)ハンドルは、モンキー純正ハンドルもしくはバーハンドルのどちらかの装着が可能です。バーハンドルを使用する場合、別途メーカー製ハンドルクランプ(品番31017)が必要になります。ディスク仕様にする場合、ワイドフロントディスクハブ(品番39082、39240)、品番39047または品番39189の13mmディスクスペーサー、32046等のホイールスペーサーが必要になります。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 31106 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0019 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-06-0001 | 1個 | ブラックアルマイト |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-06-0002 | 1個 | 硬質アルマイト |
【特長】ノーマルルックのトップブリッジです。超ジュラルミン12mm板材より削り出した剛性の高いトップブリッジになっています。ノーマル折りたたみハンドル専用です。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 31159 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0114 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0118 | 1個 |
【特長】従来品(品番32102)のリニューアル。取り付けボルトサイズを6mmから5mmに変更。固定方法はクランプとステーを共締めすることにより横からの見た目をスタイリッシュにし、ステーを曲げ加工することでライトとの間に挟むカラーを廃しスリムに仕上げました。ステー部分の厚みを6mmとし、剛性も向上しています。ノーマルと同様の取付け方法で外径155mm以下のライトが装着可。Φ30フォーク用。ウインカーステー付属。
| 品番 | 内容量 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|
| 32130 | 1個 | 対応 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0079 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0080 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31233 | 1個 | (サイドステー)ブラック、(メインプレート)ブラック | モンキー、ゴリラ | A2017、A6063材 | アルマイト仕上げ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31235 | 1個 | (サイドステー)シルバー、(メインプレート)シルバー | モンキー、ゴリラ | A2017、A6063材 | アルマイト仕上げ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31238 | 1個 | (サイドステー)ブラック、(メインプレート)ブラック | モンキー、ゴリラ | A2017、A6063材 | アルマイト仕上げ |
【特長】既存のステムキットをフルリニューアル。形状、現代のスタイル、ニーズに合うように設計を行いました。ハンドルクランプのボルトはテーパーボルトを採用。跨った際、一番見る場所だからこそデザインにも拘りました。ハンドルクランプ位置は前後10mmの調整が可能としました。ハンドルを手前に寄せた状態であれば、フォークの突き出しを多くできます。メーター取り付け穴は、M6ピッチ59mm、M8ピッチ110mmと2通りの装着方法ができるようにしました。アンダーブラケットはステム前面からの切削を行い、意匠と剛性を両立させました。従来のステムキットからフォーククランプ部の厚みと、固定方法もM8ボルトからM5ボルトへ変更しました。ステムナットは様々な車両にマッチングするように従来のハードアルマイト使用からブラックアルマイトへ変更しました。専用アクスルシャフト付属。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 31124 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-02-0020 | 1個 | クリヤーアルマイト |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 06-02-0021 | 1個 | ブラックアルマイト |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0077 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0076 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0116 | 1個 |
【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HT0531A-01 | 1個 | ジュラルミン削り出し ハンドルホルダーH30付 | ポリッシュアルマイト | モンキー.モンキーBAJA.ゴリラ | モンキー/バハ・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-02-0088 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31230 | 1個 | (サイドステー)シルバー、(メインプレート)シルバー | モンキー、ゴリラ | A2017、A6063材 | アルマイト仕上げ |
【特長】純正ヘッドライトを交換した際に使用するキーシリンダーステーになります。キーシリンダーは、プラスチック製のボックスに取付けることにより、配線が見えなくなり、スタイリッシュになります。ハンドルクランプやトップブリッジに共締めして使用してください。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 31210 | 1個 | A5052材/シルバーアルマイト | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
| 品番 | 内容量 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 31013 | 1個 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
| 品番 | 内容量 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|
| 31003 | 1個 | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】5Lモンキーのノーマルフォークに、4Lモンキーのフォークブーツを取り付けるカラーです。4Lモンキー風の雰囲気に演出できます。 航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33148 | 1個 | A2017材/シルバーアルマイト | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】しっかりした剛性感を感じさせるインナー径Φ30フォークとスポーツテイスト溢れるデザインのボトムケースを採用。フォークピッチは173mmピッチと199mmワイドピッチの2タイプを設定しています。●フロントフォークの高剛性化、減衰力を向上させる事により、ハンドリングに直接影響してくる走行時の安定性を格段に向上させることが可能です。○2ピースタイプ。○フォークピッチ:173mm。○オフセット量:40mm。○フォーク全長:565mm。○ノーマルフェンダー使用可。○ハンドルロック使用可。※モンキーバハのノーマルヘッドライトは使用不可。※アルミワイドホイール使用不可。モンキー/ゴリラ/モンキーバハ。FNO,Z50J-1000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキー(FI車)。FNO,AB27-1900001~
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 500-1137120 | 1個 | モンキー バハ 1991-2001年式:※ノーマルヘッドライトは使用不可 |
【特長】しっかりした剛性感を感じさせるインナー径Φ30フォークとスポーツテイスト溢れるデザインのボトムケースを採用。フォークピッチは173mmピッチと199mmワイドピッチの2タイプを設定しています。●フロントフォークの高剛性化、減衰力を向上させる事により、ハンドリングに直接影響してくる走行時の安定性を格段に向上させることが可能です。○2ピースタイプ。○フォークピッチ:173mm。○オフセット量:40mm。○フォーク全長:565mm。○ノーマルフェンダー使用可。○ハンドルロック使用可。※モンキーバハのノーマルヘッドライトは使用不可。※アルミワイドホイール使用不可。モンキー/ゴリラ/モンキーバハ。FNO,Z50J-1000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキー(FI車)。FNO,AB27-1900001~
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 500-1137140 | 1個 |
【特長】しっかりした剛性感を感じさせるインナー径Φ30フォークとスポーツテイスト溢れるデザインのボトムケースを採用。フォークピッチは173mmピッチと199mmワイドピッチの2タイプを設定しています。●フロントフォークの高剛性化、減衰力を向上させる事により、ハンドリングに直接影響してくる走行時の安定性を格段に向上させることが可能です。○2ピースタイプ。○フォークピッチ:173mm。○オフセット量:55mm。○フォーク全長:565mm。○ノーマルフェンダー使用可。○ハンドルロック使用可。※モンキーバハのノーマルヘッドライトは使用不可。※アルミワイドホイール使用不可。※メーカー製Φ48、Φ60スピード&タコメーターKIT使用不可。モンキー/ゴリラ/モンキーバハ。FNO,Z50J-1000001~。FNO,AB27-1000001~1899999。モンキー(FI車)。FNO,AB27-1900001~
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 500-1137240 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 06-01-0115 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33150 | 1個 | 自己潤滑特殊プラスチック | モンキー/ゴリラ | 対応 |
【特長】ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 98893 | 1セット |
| 品番 | 内容量 | 材質 | 車種 | RoHS指令(10物質対応) |
|---|---|---|---|---|
| 33167 | 1個 | 自己潤滑特殊プラスチック | モンキー/ゴリラ | 対応 |