ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式 ステム・フロントフォーク周辺

C70 カスタム(CM)

ホンダ スーパーカブ70 [70cc] 1986-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
C70 原動機型式 C70E 4st単気筒 空冷
フレームNo C70 - 8500001 ~ 排気量 72
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー (YT4L-BS) 全長 1,835
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 1,030
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 C70 1000001 ~ 1131339 1991/10月
鍛造ブレーキペダル採用。グラフィック、エンブレム変更。
1993 ~ 1994 C70 1200001 ~ 1239477
1995 ~ 1996 C70 1300001 ~ 1318292
1997 ~ 1998 C70 1400001 ~ 1427739 1996/12月
TUFFUPチューブ装備。
1999 ~ 1999 C70 1500001 ~ 1699999 1998/12月
マフラーガード装着。
フロントブレーキドラム径アップ(110mm→130mm)
1986 ~ 1987 C70 8500001 ~ 8518080 セル標準装備(スーパーカスタム→カスタムへ名称変更)
角形前照灯。
1988 ~ 1991 C70 8600001 ~ 8680116

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ハンドルセッター ハリケーン

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルセッター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0673-01 1個 ノーマルレッグシールド使用可 バーハンドル取付用 トッププレートがステム穴を隠します。、ジュラルミン削り出し ステンレスボルト使用 ポリッシュアルマイト スーパーカブ50/70/90/カスタム_リトルカブ スーパーカブ50/70/90/カスタム・リトルカブ

2. UPハンドル・フルKIT(22.2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO UPハンドル・フルKIT(22.2) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様
618-1087120 1個 スーパーカブ50/190KM

3. UPハンドル・フルKIT(22.2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO UPハンドル・フルKIT(22.2) 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】スーパーカブ・リトルカブのヘッドライト周りを一新させる全て一式をまとめたフルキット。Φ19とΦ22.2ハンドルの2種類を設定。Φ19ハンドル仕様は、ノーマルスイッチ及びスロットルホルダーがそのまま使用出来ます。Φ22.2ハンドル仕様はプッシュキャンセルスイッチ等が付属したキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
618-1087120 1セット リトルカブ(C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)

4. UPハンドル・フルKIT(22.2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO UPハンドル・フルKIT(22.2) 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】スーパーカブ・リトルカブのヘッドライト周りを一新させる全て一式をまとめたフルキット。Φ19とΦ22.2ハンドルの2種類を設定。Φ19ハンドル仕様は、ノーマルスイッチ及びスロットルホルダーがそのまま使用出来ます。Φ22.2ハンドル仕様はプッシュキャンセルスイッチ等が付属したキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
618-1087130 1セット スーパーカブ50(C50-0200001-2299999/AA01-1000001-1699999)・スーパーカブ70(C70-8500001-8680116/C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-1500001-)

5. アルミトップブリッヂSET(22.2) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミトップブリッヂSET(22.2) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】美しいアルミ削り出しのトップブリッジです。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合 主な適合車種
560-1116100 1セット キタコ補修部品 スーパーカブ50(C50-0200001-2299999/AA01-1000001-1699999)・スーパーカブ70(C70-8500001-8680116/C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-1500001-)

6. UPハン・フルキット19/190/リトルカブ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO UPハン・フルキット19/190/リトルカブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
618-1116120 1個

7. UPハン・フルキット19/140/リトルカブ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO UPハン・フルキット19/140/リトルカブ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量
618-1116130 1個

8. Tブリッヂセット19 C50/STD KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Tブリッヂセット19 C50/STD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
560-1087100 1個 スーパーカブ70 1986-1999年式:C70-8500001-8680116/C70-1500001-に適合

戻る ページ 1 次へ