ホンダ シルバーウイング600 [600cc] 2001-05年式 ステム・フロントフォーク周辺

PF01 ■モデル名:(STD)FJS6001/2 ・(ABS)FJS600A3

ホンダ シルバーウイング600 [600cc] 2001-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-PF01 原動機型式 PF01E 並列2気筒 水冷
フレームNo PF01 - 1000001 ~ 1199999 排気量 582
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,275
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,430
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 02年(FJS600-2)ディスク厚みF4.0/R5.0。使用限界F3.5/R4.0。
重量 236
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
302
レベル
(mm)
97
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 PF01 1000001 ~ 1099999 2001/4/20
PGM-FI(電子制御燃料噴射装置)採用
「ココセコム」(車両位検索サービス)に対応
国内排出ガス規制値1/2レベル達成
2002 ~ 2005 PF01 1100001 ~ 2002/2/28
カラー2色追加(全4色)
パールミルキーホワイト、ブラック
2003 ~ 2003 PF01 1200001 ~ ABS追加
2003/3月
ツートンカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. セットバックホルダー ハリケーン

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
4営業日後以内
ハリケーン セットバックホルダー 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】ハンドル取付位置をプルバックし、手軽にポジションを変更できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0651C 1個 アルミ合金削り出し (ロード)ノーマル比27mmアップ17mmバック、(スクーター)ハンドル取付位置45mmアップ17mmバック クロームメッキ ゼファー系.バリオス/Ⅱ.マジェスティ.Gマジェスティ_マグザム.フォルツァ(-03).シルバーウイング.PS250 フォルツァ/TypeX/S(-03・MF06)・シルバーウイング400/600・PS250・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

2. ステムカバー ハリケーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
ハリケーン ステムカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6564B-01 1個 アルミ製 ホルダーとハンドルで挟みつけます。 ブラックアルマイト シルバーウイング ※600('07)不可 シルバーウイング400/600600(07-HISS付)不可

3. ステムカバー ハリケーン

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
4営業日後以内
ハリケーン ステムカバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA6564A-01 1個 アルミ製 ホルダーとハンドルで挟みつけます。 シルバーアルマイト シルバーウイング ※600('07)不可 シルバーウイング400/600600(07-HISS付)不可

4. セットバックホルダー ハリケーン

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
4営業日後以内
ハリケーン セットバックホルダー 1個
レビュー: 3.67(3)

【特長】ハンドル取付位置をプルバックし、手軽にポジションを変更できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0651A 1個 アルミ合金削り出し (ロード)ノーマル比27mmアップ17mmバック、(スクーター)ハンドル取付位置45mmアップ17mmバック シルバーアルマイト ゼファー系.バリオス/Ⅱ.マジェスティ.Gマジェスティ_マグザム.フォルツァ(-03).シルバーウイング.PS250 フォルツァ/TypeX/S(-03・MF06)・シルバーウイング400/600・PS250・マグザム・マジェスティ250/C/SV・グランドマジェスティ250/400・ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

5. セットバックホルダー アッパーブラケット付 ハリケーン

販売価格(税別) 9,598 税込10,558
4営業日後以内
ハリケーン セットバックホルダー アッパーブラケット付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル取付位置をプルバックし、手軽にポジションを変更できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HB0555C 1個 アルミ合金削り出し ハンドル位置45mmアップ17mmバック クロームメッキ HB0555A フォルツァ(~'03).シルバーウイング.PS250_マグザム.マジェスティ250/C/SV.Gマジェスティ

6. アッパーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
ハリケーン アッパーブラケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドルホルダーの剛性アップとステムまわりのイメージチェンジ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合品番 主な適合車種 適合車種
HB0556C 1個 HB0556A フォルツァ/X/Z/TypeX/S(MF06/08/10)・シルバーウイング400/600・PS250・マグザム・マジェスティ250/C/SV(-4D9)・グランドマジェスティ250/400 クロームメッキ フォルツァ.PS250.シルバーウイング.マグザム_マジェスティ250.グランドマジェスティ

7. スクーター トップブリッジ ハリケーン

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
4営業日後以内
ハリケーン スクーター トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのハンドルホルダーに取付けて、ステム穴を隠しコックピットをグレードアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0637C-01 1個 アルミ合金削り出し、セットバックホルダーorプルバックライザーH100との同時装着可 クロームメッキ フォルツァ/typeX/S (~'03 MF06)_シルバーウイング※600('07-HISS付)不可 フォルツァ/TypeX/S(-03・MF06)・シルバーウイング400/600600(07-HISS付)不可

8. プルバックライザーH100 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン プルバックライザーH100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル取付位置を高くしてプルバックする場合に使用。フラット系ハンドルバーの取付に最適です。ノーマルホルダーのネジ穴部にボルトオンでダイレクトに取付けできますので、ベースのプレート等が不要で見た目が大変スッキリします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HB0522C 1個 アルミ合金削り出し ハンドル位置100mmアップ30mmバック、他M8ネジ穴のピッチ32.5から34mm迄の車種に適合 クロームメッキ HB0522A フォルツァ(~'03).シルバーウイング.PS250_マグザム.マジェスティ250.T-MAX(~'07)

9. プルバックライザーH100 アッパーブラケット付 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン プルバックライザーH100 アッパーブラケット付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル取付位置を高くしてプルバックする場合に使用。フラット系ハンドルバーの取付に最適です。ノーマルホルダーのネジ穴部にボルトオンでダイレクトに取付けできますので、ベースのプレート等が不要で見た目が大変スッキリします。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合品番 適合車種
HB0521C 1個 アルミ合金削り出し ハンドル位置100mmアップ30mmバック クロームメッキ HB0521A フォルツァ(~'03).シルバーウイング.PS250_マグザム.マジェスティ250/C/SV.Gマジェスティ

戻る ページ 1 次へ