ホンダ スーパーカブ [50cc] 2007-08年式 メインジェット・パイロットジェット DAYTONA(デイトナ)製

AA01 PGM-FI STD(S)・デラックス(D)・カスタム(CM)

ホンダ スーパーカブ [50cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AA01 原動機型式 AA02E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 1600001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.25 - 17 33L WT
バッテリー YT4L-BS(縦置) 全長 1,800
スプロケット
13 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 STD/デラックス98リンク・カスタム100リンク
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ STD SJ(75kg)
2007/8月 フルモデルチェンジ
PGM-FI搭載。
平成18年排出ガス規制適合。
インジェクション化により各種補機、センサー類追加,EXパイ内キャタライザー内蔵。オフセットシリンダー、ローラーロッカーアーム、ピストン3条痕新採用、など。
クランクケースカバーブラック化、マフラガード形状変更、など。
カラー設定
・コスミックブルー
・アバグリーン
2008 AA01-1700001-
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ カスタム CM2J(79kg)
角形ヘッドライト・セル付
2007/8月
カラー設定
・ムーンストーンシルバーメタリック
2008 AA01-1700001-
2007 ~ 2008 AA01 1600001 ~ デラックス DJ(76kg)
Fキャリア・左ミラー付
2007/8月
カラー設定
・ユニオンシティーブルーメタリック
2008 AA01-1700001-
2008 ~ 2008 AA01 1700001 ~ 50th Anniversaryモデル
2008/8月
STDベースとし、ボディをグラファイトブラック、シートをロイヤルブラウン、フロントとサイドカバーエンブレムにゴールドの専用Anniversaryエンブレム配置、メーターパネルに50th Anniversaryロゴ、など。
カラー設定
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 5.00(2)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
34507 1セット #72、75、78、80、82、85各1個 MG50X/1/2/3/4 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

2. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.00(3)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
34508 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 C50LY/MY/2/M2 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

3. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
34509 1セット #65、70、75、80、90各1個 Z50JY/1/2/4/5/6/7 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

4. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 3.75(4)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
93812 1セット #72、75、78、80、82、85各1個 MG50X/1/2/3/4 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

5. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.75(4)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
93863 1セット #75、80、85、90、95、100各1個 C50LY/MY/2/M2 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

6. メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 型式 高さ(mm) タイプ
93867 1セット #65、70、75、80、90各1個 Z50JY/1/2/4/5/6/7 8.5 ケイヒン全ネジ型大タイプ

戻る ページ 1 次へ