ホンダ Dio スマートDio [50cc] 2001-07年式 メインジェット・パイロットジェット KITACO製

AF57 DX ■モデル名:SKX501/2/3/4/5/7 アイドルストップ・前輪ディスクブレーキ

ホンダ Dio スマートDio [50cc] 2001-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AF57 原動機型式 AF55E 4st単気筒 水冷
フレームNo AF57 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,710
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EH-9 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 77
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:ジョイント迄1780 ブレーキ前:ジョイント迄425 ブレーキ後:マスターからジョイント迄380
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 AF57 1000001 ~ 1099999 カラー設定
・クリアシルバーメタリック
・べガブラックメタリック
・クリッパーイエロー
・ハーブグリーンメタリック
2002 ~ 2002 AF57 1100001 ~ 1199999
2003 ~ 2003 AF57 1200001 ~ 1299999 カラー変更
・トラッドブルーメタリック(新色)
・フォースシルバーメタリック(新色)
・ベガブラックメタリック(継続)
・シャスタホワイト(継続)
2004 ~ 2004 AF57 1300001 ~ 1399999 カラー変更
・ラクスゴールドメタリック(新色)
2005 ~ 2006 AF57 1400001 ~ 1499999
2007 ~ 2007 AF57 1500001 ~ カラー変更
・ヘビーグレーメタリック(新色)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. メインジェットセット(A) KITACO

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
3営業日後以内
KITACO メインジェットセット(A) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-1114100 1個 ライブDIO-J(AF34-3000001-)・ライブDIO/ZX(AF35-1500001-)・トゥデイ(AF61)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・バイト(AF59)・スマートDIO/DX(AF56/57)

2. メインジェットセット(E) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
KITACO メインジェットセット(E) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-1114140 1個 ライブDIO-J(AF34-3000001-)・ライブDIO/ZX(AF35-1500001-)・トゥデイ(AF61)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・バイト(AF59)・スマートDIO/DX(AF56/57)

3. メインジェットセット(B) KITACO

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
3営業日後以内
KITACO メインジェットセット(B) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-1114110 1個 ライブDIO-J(AF34-3000001-)・ライブDIO/ZX(AF35-1500001-)・トゥデイ(AF61)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・バイト(AF59)・スマートDIO/DX(AF56/57)

4. メインジェットセット(C) KITACO

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
5営業日後以内
KITACO メインジェットセット(C) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-1114120 1個 ライブDIO-J(AF34-3000001-)・ライブDIO/ZX(AF35-1500001-)・トゥデイ(AF61)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・バイト(AF59)・スマートDIO/DX(AF56/57)

5. メインジェットセット(D) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
5営業日後以内
KITACO メインジェットセット(D) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ベストセッティングへの近道。各車種専用設定で使用頻度の高いジェット類をSETにしてお求めやすくなりました。全て純正品で、信頼性が高く高度でシビアなセッティングが可能です。各種スクーターのノーマルキャブレターに適合します。※エアフィルターの交換時はセッティングを施して下さい。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 主な適合車種
450-1114130 1個 ライブDIO-J(AF34-3000001-)・ライブDIO/ZX(AF35-1500001-)・トゥデイ(AF61)・ズーマー(AF58-1000001-1699999)・バイト(AF59)・スマートDIO/DX(AF56/57)

戻る ページ 1 次へ