ホンダ MSX125 [125cc] 2013-15年式 キャリパー関連 TAKEGAWA(武川)製

MLHJC6181 タイ仕様 前期型 PGM-FI

ホンダ MSX125 [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MLHJC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo MLHJC6181 - D5000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L 130/70 - 12 56L
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 MLHJC6181 ~
2013 ~ 2013 MLHJC6181 D5000001 ~ 2013/1月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズFR12インチタイヤ、倒立フロントフォーク、前後ディスクブレーキなど装備。
タンデム走行対応のロングシート。
カラー設定
・パールバレンタインレッド
・パールヒマラヤズホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フロントキャリパーブラケットキット(GROM用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントキャリパーブラケットキット(GROM用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフロントディスクローター、及びSP武川社製フローティングディスクローターを対象とするbrembo社製4Pキャリパー装着用ブラケットキットです。brembo社製4Pキャリパーを装着することで、強力なストッピングパワーを発揮します。brembo社製4PキャリパーとSP武川社製フロントキャリパーブラケットを装着することで、足回りのカスタムイメージを高めることが出来ます。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0079 1個 GROM(JC61-1000001-)・MSX125(MLHC618_D5000001-)

2. リアキャリパーブラケットキット(GROM用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) リアキャリパーブラケットキット(GROM用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0080 1個 GROM(JC61-1000001-)・MSX125(MLHC618_D5000001-)

戻る ページ 1 次へ