ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式 キャリパー関連 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

JA55 国内モデル(タイ生産)■CT125AL

ホンダ CT125 ハンターカブ [125cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JA55 原動機型式 JA55E 4st単気筒 空冷
フレームNo JA55 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
80/90 - 17 44P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー YTZ5S(傾斜置) 全長 1,960
スプロケット
14 39 二次減速比 2.785
プラグ
CPR6EA-9/U20EPR9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 428 リンク数 108 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.700 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 JA55 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2022/1月
カラー追加
・パールオーガニックグリーン(新色)
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン
2020 ~ 2021 JA55 1000001 ~ アウトドアレジャーモデル(ツーリング/トレッキング)
2020/6月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
スーパーカブC125をベースにリアフレーム延長。
前後ディスクブレーキ採用。フロントのみ作動1チャンネルABS装備。
全灯火類LED採用。
アップマフラー、アンダーガード、ステンレススポーク採用。
大型リアキャリア、ピリオンステップ装備。
カラー設定
・グローイングレッド
・マットフレスコブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. フロント キャリパーサポート (GALE SPEEDホイール専用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フロント キャリパーサポート (GALE SPEEDホイール専用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GALE SPEEDのアルミ鍛造ホイール TYPE-X(クロス)装着時に、車両サイズに馴染むコンパクトな84mmキャリパーをつけるためのサポート。ベースにスチールを使用し、表に見える部分にはアルミ製カバーを被せることで強度とスタイルを両立しています。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 適合 主な適合車種
1471010B 1個 ディスク数:シングルディスク キャリパー:GALE SPEED製/brembo製 アキシャル84mm 2POTリアキャリパー、ディスク:スタンダードローター径 ブラック CT125 20-25

2. リア キャリパーサポート (GALE SPEEDホイール専用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] リア キャリパーサポート (GALE SPEEDホイール専用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GALE SPEEDのアルミ鍛造ホイール TYPE-X(クロス)装着時に、車両に馴染むコンパクトな84mmキャリパーをつけるためのサポート。アルミ削り出しで強度が高く、最適な肉抜きとアルマイトで高剛性ながら軽量で質感の高い仕上がりです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 適合 主な適合車種
1471011B 1個 ●キャリパー位置(本製品使用):下●キャリパー位置(純正):上●パッド切削加工:外側4mm●純正ディスク外径:Φ190●純正マスター径:Φ1/2 キャリパー:【A】【B】【C】【D】【E】 CT125 20-25

戻る ページ 1 次へ