ホンダ CBR600RR [600cc] 2003-04年式 キャリパー関連 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

PC37 PGM-DSFI ■STD

ホンダ CBR600RR [600cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-PC37 原動機型式 PC37E 並列4気筒 水冷
フレームNo PC37 - 1000001 ~ 排気量 599
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,010
スプロケット
16 41 二次減速比 2.562
プラグ
IMR8C-9H/VUH24D 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
531
レベル
(mm)
110
種類 SP3
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 PC37 1000001 ~ 1099999 2003/7月
水冷4stDOHC4気筒。
PGM-DSFI採用。
MotoGP参戦マシンRC211V先進技術ユニットプロリンクサス採用。
センターアップエキゾーストシステム採用。
Fカウルに新開発の薄型2灯マルチリフレクター方式ラインビームヘッドライト、レーシングタイプコンビネーションメータ採用。盗難抑止機構HISS(Honda Ignition Security System)装備、など。
カラー設定
・イタリアンレッド
2004 ~ 2004 PC37 1100001 ~ 1199999 2003/11月 カラー変更
・キャンディタヒチアンブルー
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート [SIL] (BREMBO 40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Brembo製40mmピッチキャリパー装着時に必須となる、キャリパーサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470027S 1個 CB1300SF 01-10/SB 05-11/CBR900RR 98-99/X-4/LD

戻る ページ 1 次へ