ホンダ MSX125 [125cc] 2013-15年式 キャリパー関連 Gクラフト製

MLHJC6181 タイ仕様 前期型 PGM-FI

ホンダ MSX125 [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MLHJC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo MLHJC6181 - D5000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L 130/70 - 12 56L
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 MLHJC6181 ~
2013 ~ 2013 MLHJC6181 D5000001 ~ 2013/1月
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズFR12インチタイヤ、倒立フロントフォーク、前後ディスクブレーキなど装備。
タンデム走行対応のロングシート。
カラー設定
・パールバレンタインレッド
・パールヒマラヤズホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. キャリパーサポート カニBrembo フロント Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Gクラフト キャリパーサポート カニBrembo フロント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 車種 RoHS指令(10物質対応)
36016 1個 シルバーアルマイト GROM/MSX125フロントフォーク 対応

2. キャリパーサポート ブレンボ4P Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
出荷目安:13日
Gクラフト キャリパーサポート ブレンボ4P 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の40mmピッチ4ポッドの高性能キャリパーを、ホンダGROM125/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
36007 1個 対応

3. キャリパーサポートカニBrembo フロント Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト キャリパーサポートカニBrembo フロント 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 車種 RoHS指令(10物質対応)
36018 1個 ブラックアルマイト GROM/MSX125フロントフォーク 対応

4. GROM Rキャリパーサポート  カニブレンボ  ブラック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM Rキャリパーサポート カニブレンボ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125リヤに装着できるキャリパーサポートです。サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。+6cmまでであれば、ノーマルのブレーキホースで装着可能です。※キャリパー側のバンジョーボルトはP1.00の物をご使用ください。※キャリパーは新型(32,34mm)と旧型どちらも対応しております。※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 適合メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 RoHS指令(10物質対応)
33124 1個 ブレンボ GROM 全年式 新型2POT(通称カニ) 対応

5. GROM Rキャリパーサポート  カニブレンボ  シルバー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM Rキャリパーサポート カニブレンボ シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125リヤに装着できるキャリパーサポートです。サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合純正品番 RoHS指令(10物質対応) 主な適合車種 適合メーカー
33125 1個 新型2POT(通称カニ) 対応 GROM 全年式 ブレンボ

6. GROM Fキャリパーサポート  ブレンボ4P ブラック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM Fキャリパーサポート ブレンボ4P ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の40mmピッチ4ポッドの高性能キャリパーを、ホンダGROM125/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。※キャリパー側のバンジョーボルトはP1.00の物をご使用ください。※使用するキャリパーは右側タイプをご使用ください。※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為装着不可。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
36008 1個 対応

戻る ページ 1 次へ