ホンダ GROM [125cc] 2021-22年式 キャリパー関連 Gクラフト製

JC92 国内モデル PGM-FI ABS

ホンダ GROM [125cc] 2021-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JC92 原動機型式 JC92E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC92 - 1000000 ~ 1099999 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 38 二次減速比 2.533
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 885 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:810/795
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 JC92 1000000 ~ 1099999 2021/3月 モデルチェンジ
空冷4stOHC単気筒。
5速トランスミッション採用。
1チャンネルABS標準装備。
デジタルメーターにギアポジションインジケーター追加。
タイヤ:(F/R)VEE RUBBER V119C
カラー設定
・フォースシルバーメタリック
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. モンキー125用 フロント キャリパーサポート カニブレンボ用 Gクラフト

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Gクラフト モンキー125用 フロント キャリパーサポート カニブレンボ用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレンボ2potカニキャリパーをフロントに装着できるサポートです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 材質 表面処理 適合車種 RoHS指令(10物質対応)
31261 1個 A2017材 シルバーアルマイト仕上げ モンキー125 対応

2. GROM Rキャリパーサポート  カニブレンボ  ブラック Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM Rキャリパーサポート カニブレンボ ブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125リヤに装着できるキャリパーサポートです。サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。+6cmまでであれば、ノーマルのブレーキホースで装着可能です。※キャリパー側のバンジョーボルトはP1.00の物をご使用ください。※キャリパーは新型(32,34mm)と旧型どちらも対応しております。※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 適合メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 RoHS指令(10物質対応)
33124 1個 ブレンボ GROM 全年式 新型2POT(通称カニ) 対応

3. GROM Rキャリパーサポート  カニブレンボ  シルバー Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GROM Rキャリパーサポート カニブレンボ シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125リヤに装着できるキャリパーサポートです。サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合純正品番 RoHS指令(10物質対応) 主な適合車種 適合メーカー
33125 1個 新型2POT(通称カニ) 対応 GROM 全年式 ブレンボ

戻る ページ 1 次へ