ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式 キャリパー関連

Z50J 6V 3.1ps 4型 ■モデル名:Z50JJ7/J7S/L7B

ホンダ モンキー [50cc] 1988-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1627459 ~ 1805977 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4 全長 1,360
スプロケット
12 31 二次減速比 2.583
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1991 Z50J 1627459 ~ 1632802 4型(リミテッド) ホワイトモンキー
1988 ~ 1991 Z50J 1627608 ~ 1643137 1988/1月
グラフィック&カラー変更
ティアドロップ型フューエルタンク
(キャンディレッド×アイボリーツートンカラー)装備。
1990 ~ 1991 Z50J 1636201 ~ 1639002 4型(新春大会用限定車)限定オールブラックアウト仕様
1988 ~ 1991 Z50J 1800001 ~ 1805977 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. ディスクインナーチューブ(カニブレンボ2P) Gクラフト

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:13日
Gクラフト ディスクインナーチューブ(カニブレンボ2P) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフォークを交換することで、フロントにカニブレンボを装着できます。8インチ3.5Jまで装着可能。専用ディスクスペーサー付属 メーカーフロントディスクハブ(39028、39239)専用 8インチ4.0Jホイールは使用不可8インチ3.5Jホイールを装着の際には、キャリパーを削るなど加工が必要になる場合があります。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33175 1個 対応

2. フロントキャリパーブラケットキット(対向2ポットキャリパー用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントキャリパーブラケットキット(対向2ポットキャリパー用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
06-08-0212 1個

3. Φ160ディスクローター&ブラケットKIT(brembo/2Pキャリパ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) Φ160ディスクローター&ブラケットKIT(brembo/2Pキャリパ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキパーツで人気のBrembo社製リアディスクキャリパーの装着を可能としたブラケットキットの登場です。TAKEGAWAではBrembo社製キャリパーのブレーキパッドを最大限に活かすため接触面積を確保した専用のΦ160ディスクローターを採用。これにより強力な制動力を得ることができます。ブラケットはアルミ削り出しアルマイト仕上げの高級感のある仕上がりです。TAKEGAWA製ダンパー付きホイールハブ(Type-2)を採用したリアディスクブレーキキットやバックステップキットに取付が可能となります。キャリパーマウント:リジットタイプ

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0030 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)/モンキーFI(AB27-1900001-)他

4. ディスクインナーチューブカニブレンボ2P(25mmショート) Gクラフト

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
出荷目安:13日
Gクラフト ディスクインナーチューブカニブレンボ2P(25mmショート) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキーノーマル長に比べ25mmショート ノーマルステムキットを使用し、フロントをディスク化するインナーチューブです。カニブレンボラージタイプキャリパー用 インナーチューブ左右セット 8インチの3.5Jホイールまで装着することができます。専用ディスクスペーサー付属ディスク化する場合、メーカーフロントハブ39028または39239が必要になります。8インチ3.5Jホイールを装着の際にはキャリパーを削るなど加工が必要になる場合があります。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33181 1個 対応

5. キャリパーサポートカニブレンボNSR下取付 Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト キャリパーサポートカニブレンボNSR下取付 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】カニブレンボ用のリヤキャリパーサポートです。下側取り付けタイプ NSR50/80やXRモタード、メーカーNSR50/80ホイール用スイングアームなどの、内側のブレーキ留めがコの字型のタイプのスイングアームに装着できます。NSR50/80リヤディスクローターΦ160専用 ブレンボ2Pキャリパー専用 画像右は、エイプ純正スイングアームにNSR50/80ホイール装着キットを取り付けています(スイングアームの中央ブロック) パッドのあたり面の加工をする必要があります。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
33136 1個 対応

6. Rキャリパーブラケット/カニブレンボヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Rキャリパーブラケット/カニブレンボヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナはNISSINブレーキパーツの各種商品を取り扱っております。NISSINブレーキキャリパー製品、リペアパーツ、セッティングパーツ、各種デイトナオリジナルブレーキ関連キットをラインナップ中。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
71437 1個 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ・カニブレンボ2ポットキャリパー(ラージピストン)

7. フローティングKIT (8cmロング用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フローティングKIT (8cmロング用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
06-08-01 1セット

8. Φ160ディスクローター&ブラケットKIT(brembo/2Pキャリパ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) Φ160ディスクローター&ブラケットKIT(brembo/2Pキャリパ) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレーキパーツで人気のBrembo社製リアディスクキャリパーの装着を可能としたブラケットキットの登場です。TAKEGAWAではBrembo社製キャリパーのブレーキパッドを最大限に活かすため接触面積を確保した専用のΦ160ディスクローターを採用。これにより強力な制動力を得ることができます。ブラケットはアルミ削り出しアルマイト仕上げの高級感のある仕上がりです。TAKEGAWA製ダンパー付きホイールハブ(Type-2)を採用したリアディスクブレーキキットやバックステップキットに取付が可能となります。キャリパーマウント:フローティングタイプ

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0032 1セット モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-/AB27-1000001-1899999)/モンキーFI(AB27-1900001-)他

9. フローティングKIT (12cm/16cmロング用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フローティングKIT (12cm/16cmロング用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
06-08-02 1セット

10. Rキャリパーブラケット/ヤマハブレンボヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) Rキャリパーブラケット/ヤマハブレンボヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
71899 1個 モンキー/ゴリラ/モンキーバハ・ブレンボ2ポットキャリパー(ヤマンボ)

11. リアキャリパーサポート カニブレンボ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト リアキャリパーサポート カニブレンボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】モンキー用スイングアームにカニブレンボ2Pを装着できます。ワイド幅スイングアームを使用し、ラージタイプ(新型)のカニブレンボをご使用頂ければ、10インチワイドホイールが装着可能。スタンダード幅スイングアームは10インチ3.5Jまで装着可能。※旧型タイプのカニブレンボキャリパーはバンジョーボルトとホイールが干渉しますので装着不可。NSR50/80リヤディスクローターΦ160を使用します。メーカーリヤハブ(品番39053、39048、39241、39242、39243、39406)対応。シフトアップ製キャリパー使用可能(8インチのディスク化が可能)。※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合純正品番 RoHS指令(10物質対応) 主な適合車種 適合メーカー
33192 1個 新型2POT(通称カニ) 対応 モンキー AB27 ブレンボ

戻る ページ 1 次へ