ホンダ MSX125 SF [125cc] 2016-16年式 キャリパー関連

MLHJC61 タイ仕様 後期型 PGM-FI

ホンダ MSX125 SF [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MLHJC61 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo MLHJC61 - ~ 排気量 124
タイヤ
前 120/70 - 12 51L 後 130/70 - 12 56L
バッテリー / 全長 1,760
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
/ 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,010
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 MLHJC61 ~ SF(ストリートファイター)
空冷4stOHC単気筒2バルブ。
外観一新。エンジンは特に変更無し。前傾ハンドルポジション、ダウンタイプマフラー、ステップ状シート採用。
LEDヘッドライト採用。
燃料タンクデザイン変更(5.7Lにアップ)。
サイレンサーはより小さく、車体下部に消音を兼ねたBOX設置。
全カラーバリエーションともブレーキキャリパー赤塗装。

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. フロントキャリパーブラケットキット(GROM用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥9,998 税込¥10,998
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) フロントキャリパーブラケットキット(GROM用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルフロントディスクローター、及びSP武川社製フローティングディスクローターを対象とするbrembo社製4Pキャリパー装着用ブラケットキットです。brembo社製4Pキャリパーを装着することで、強力なストッピングパワーを発揮します。brembo社製4PキャリパーとSP武川社製フロントキャリパーブラケットを装着することで、足回りのカスタムイメージを高めることが出来ます。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
06-08-0079 1個 GROM(JC61-1000001-)・MSX125(MLHC618_D5000001-)

2. GクラフトASIA GROM Fキャリパーサポート ブレンボ4P Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM Fキャリパーサポート ブレンボ4P 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM用ブレンボ4Pフロントキャリパーサポートです。。A5083材使用。。gcraft-asia。※こちらはGクラフト アジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量
35003 1個

3. GクラフトASIA GROM Fキャリパーサポート カニブレンボ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM Fキャリパーサポート カニブレンボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM用カニブレンボフロントキャリパーサポートです。。A5083材使用。。gcraft-asia。※こちらはGクラフト アジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合純正品番 RoHS指令(10物質対応) 主な適合車種 適合メーカー
35004 1個 新型2POT(通称カニ) 対応 GROM JC61、JC75 ブレンボ

4. GクラフトASIA GROM Rキャリパーサポート カニブレンボ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA GROM Rキャリパーサポート カニブレンボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GROM用カニブレンボリアキャリパーサポートです。。A5083材使用。。gcraft-asia。※こちらはGクラフト アジアの商品で、タイで生産されたものです(Made in Thailand)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
35005 1個 対応

5. GクラフトASIA  ラジアルマウントキャリパーサポート Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA ラジアルマウントキャリパーサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DUCATI999 純正採用の4 つのΦ34 のピストンで、4P 分割式ブレーキパッドを採用した、ラジアルマウントキャリパーを装着できます。ノーマルマスター、ノーマルブレーキホース使用可能。ラジアル4P 右側 100mm ピッチ専用。NECTO 製フローティングディスクローター装着可能。2016年モデルに装着可能(ヘッドライトがLEDモデル)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 色 メーカー純正品番
35024 1個 シルバー ブレンボ:No.20.8343.21(ゴールド)

6. GクラフトASIA  ラジアルマウントキャリパーサポート Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト GクラフトASIA ラジアルマウントキャリパーサポート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DUCATI999 純正採用の4 つのΦ34 のピストンで、4P 分割式ブレーキパッドを採用した、ラジアルマウントキャリパーを装着できます。ノーマルマスター、ノーマルブレーキホース使用可能。ラジアル4P 右側 100mm ピッチ専用。NECTO 製フローティングディスクローター装着可能。2016年モデルに装着可能(ヘッドライトがLEDモデル)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 色 メーカー純正品番
35025 1個 ブラック ブレンボ:No.20.8343.21(ゴールド)

戻る ページ 1 次へ