ホンダ 並行輸入 CBR250RR [250cc] 2017-18年式 キャリパー関連

輸入車(インドネシア)PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ 並行輸入 CBR250RR [250cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 直列2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
110/70 - 17 54S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,060
スプロケット
二次減速比
プラグ
SILMAR8C9 本数 2
全幅 724
チェーン
サイズ 520 リンク数 120 備考
全高 1,098
ブレーキ
備考
重量 165
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 STD(165kg)・STD ABS(168kg)
2016年末
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。
デュアルLED採用。
サスペンションF倒立タイプ、R5段階プリロード調整可能プロリンクを採用。
ブレーキ前後ABSタイプ設定。
カラー設定
・ホンダレーシングレッド
・マットガンパウダーブラックメタリック
2018 ~ 2018 2018/3月発表
カラー追加
・ブラックフリーダム(新色)
・ブレイブリーマットレッド(新色)
・ホンダレーシングレッド
・マットガンパウダーブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】brembo、AP Lockheed、NISSINに代表される取り付けピッチ40mmのキャリパーをスタンダードローターサイズに組み合わせる為のサポート。※brembo40mmキャスティングキャリパーを基準に制作しています。6POTキャリパー用ではありません。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。。 フロントキャリパーサポートの特徴。イタリア製キャリパーbremboを装着するためのブラケット。 制動力・コントロール性UPに必ず必要なパーツです。・軽量化 強度を保ちながら軽量に仕上げるために、表面に肉抜き加工を施し、優れたデザイン。・高強度 アルミ2017材を削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計。・キャリパー生産ロットの誤差を考慮した0.5mmのシムと、キャリパーマウント用のステンレスボルト付属

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種 仕様
1471009S 1個 CBR250RR 17 (ABS不可) シルバー ディスク区分:ダブルディスク、対応ローターサイズ:スタンダードローター径

戻る ページ 1 次へ