ホンダ シャドウ750 [750cc] 1997-00年式 その他電装系パーツ ハリケーン製

RC44 ■モデル名:NV750C2V/C2W/C2X/CX

ホンダ シャドウ750 [750cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RC44 原動機型式 RC44E V型2気筒 水冷
フレームNo RC44 - 1000001 ~ 排気量 745
タイヤ
120/90 - 17 64S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー YTX14-BS 全長 2,455
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
DPR7EA-9 本数 4
全幅 945
チェーン
サイズ 525 リンク数 122 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 245
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,110 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1030/1030 ブレーキ前:ダイレクト(L)1130 ブレーキ後:-
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
512
レベル
(mm)
110
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.20 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 RC44 1000001 ~ 1997/3月
4サイクルV型2気筒エンジン搭載、スティード600の進化版。
ロング&ロープロポーション。
ティアドロップ型燃料タンク、前後ディープフェンダー採用。
クロームメッキ砲弾型ヘッドライトケース、電気式スピードメーター、リアフェンダーマウントテールランプとウィンカー、など。
1998 ~ 1998 RC44 1100001 ~ 1997/11月
カラー
1999 ~ 2000 RC44 1200001 ~ 1998/12月
カラー変更
・パールグレートブルー×パールアイボリークリーム
・フォースシルバーメタリック
1998 ~ 1998 RC44 1250001 ~ 1998/12

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ミニクラシックホーンkit ハリケーン

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
4営業日後以内
ハリケーン ミニクラシックホーンkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルな迫力ある低音。従来品のクラシックホーン(Φ135mm)より一回り小さいミニクラシックホーン(Φ120mm)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5963 1セット ステー付 ボルトオン クロームメッキ シャドウ400(NC34)/750(~'03:RC44) シャドウ400(NC34) 750 -03(RC44)

2. クラシックホーンkit ハリケーン

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
4営業日後以内
ハリケーン クラシックホーンkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HA5663 1セット ステー付 ボルトオン クロームメッキ シャドウ400(NC34)/750(~'03:RC44) シャドウ400(NC34)/750(-03 RC44)

戻る ページ 1 次へ