ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2021-25年式 その他電装系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

SC54 PGM-FI ABS ■STD・SP

ホンダ CB1300 SUPER BOLD’OR [1300cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SC54 原動機型式 SC54E 直列4気筒 水冷
フレームNo SC54 - 2600001 ~ 排気量 1,284
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ14S(横置) 全長 2,220
スプロケット
18 40 二次減速比 2.222
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,205
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 272
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,350 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 SC54 ~ 30th Anniversary(SPベース)
30周年記念「プロジェクトBIG-1」
燃料タンク上面に30周年記念ロゴ。
メインフレームにメタリックレッド採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
2024 ~ 2024 SC54 ~ SP Ohlinsサス・bremboブレーキ
全長2220×幅825×高1215×272kg
2024/5月
グラフィック変更、タンク・テールカウル(白×赤×ゴールド×ネイビーグラフィック)、赤フレーム採用。
カラー変更
・パールサンビームホワイト(新色)
・パールホークスアイブルー
2025 ~ 2025 SC54 ~ SP Final Edition
全長2220×幅825×高1215×272kg
2025/2月
初代モデルをイメージしたカラーリング採用。
燃料タンク上部に“Final Edition”のステッカー採用。
燃料タンク側面のデザインにウイングマークのバッジ採用。
ゴールドカラーのドライブチェーン採用。
シルバーカラーのスイングアーム、トップブリッジ、ステアリングステム採用。
専用のフロントフォークとリアサスペンション、フロントキャリパーを採用。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
2025 ~ 2025 SC54 ~ STD Final Edition
全長2220×幅825×高1205×272kg
2025/2月
初代モデルをイメージしたカラーリング採用。
燃料タンク上部に“Final Edition”のステッカー採用。
燃料タンク側面のデザインにウイングマークのバッジ採用。
ゴールドカラーのドライブチェーン採用。
シルバーカラーのスイングアーム、トップブリッジ、ステアリングステム採用。
フロントフォークのボトムケースをバフクリア塗装仕上げとしています。
カラー設定
・グラファイトブラック
2021 ~ 2022 SC54 2600001 ~ STD
全長2220×幅825×高1205×272kg
2021/3月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC直列4気筒。
電子制御デバイス採用。
TBW(スロットルバイワイヤシステム)採用、HSTC(Hondaセレクタブル トルク コントロール、クルーズコントロール採用。エマージェンシーストップシグナル採用。
グリップヒータ、ETC2.0車載機、USBソケットなど、標準装備。
カラー設定
・パールサンビームホワイト
フレーム:レッド、クランクケースカバー:ゴールド
・ベータシルバーメタリック
フレーム、クランクケース:ブラック
2021 ~ 2022 SC54 2600001 ~ 2699999 SP Ohlinsサス・bremboブレーキ
全長2220×幅825×高1215×272kg
2021/3月 モデルチェンジ
カラー設定
・パールホークスアイブルー
シートにレッドのステッチ
・キャンディークロモスフィアレッド
シートにレッドのステッチ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用 ウインカーリレー LED対応 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 ウインカーリレー LED対応 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】LED対応ウインカーリレー。CE認証取得。1分間で85回点滅プログラム。ウインカーLED化の必須アイテム。純正2極タイプのウインカーリレーと交換可能

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
99989 1個 ●装着に便利なラバーブラケット付属 2Pin(1W~100W) 144

戻る ページ 1 次へ