ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2023-25年式 その他電装系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

MF17 PGM-FI ABS ■STD

ホンダ フォルツァ FORZA [250cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MF17 原動機型式 MF17E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF17 - 1000001 ~ 排気量 249
タイヤ
120/70 - 15 56P TL 140/70 - 14 62P TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,145
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8L-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,360
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 186
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 MF17 ~ 2025/1月 マイナーチェンジ
フルカラー5インチTFT液晶メーター新採用。
Honda RoadSync装備。
シート下ラゲッジボックスにトランクライト新装備。
カラー設定
・パールジュビリーホワイト
・パールシャイニングブラック
2023 ~ 2024 MF17 1000001 ~ 2022/12月 マイナーチェンジ
水冷4stOHC4バルブ単気筒。
型式変更(2BK → 8BK)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
ヘッドライト及びテールランプとその周辺カバー類デザイン変更。ヘッドライトガーニッシュ、フロントサイドカバー、ライセンスライトカバー形状変更。
メーターパネル内部の液晶大型化、スピードメーターとタコメーター外周に導光リング採用。
(F)120/70-15M/C 56P・(R)140/70-14M/C 62P
(F)120/70-15M/C 56S・(R)140/70-14M/C 68S
カラー変更
・マットガンパウダーブラックメタリック
・パールスモーキーグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. バイク用 ウインカーリレー LED対応 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 ウインカーリレー LED対応 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】LED対応ウインカーリレー。CE認証取得。1分間で85回点滅プログラム。ESS(エマージェンシーストップシグナル)採用車に社外ウインカーが取り付けられる

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
17575 1個 ●純正同寸ボディで純正位置に取付可能(純正ラバー使用可)
●補修用としても使用できるラバーブラケット付属。
●純正8極タイプのウインカーリレーと交換可能なLED対応ウインカーリレー。
●純正品番(38301-MKJ-D01)のリレー採用車へ取付可能。
●ESS/純正ポジション/ハザード機能作動可能。
ホンダ 8Pin ESS対応(1W~100W) 144

戻る ページ 1 次へ