ホンダ PCX [125cc] 2010-11年式 その他電装系パーツ KIJIMA(キジマ)製

JF28 国内モデル(タイ生産)PGM-FI ■STD

ホンダ PCX [125cc] 2010-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF28 原動機型式 JF28E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF28 - 1000001 ~ 1099999 排気量 124
タイヤ
90/90 - 14 46P TL 100/90 - 14 51P TL
バッテリー YTZ7S(横置) 全長 1,915
スプロケット
二次減速比 3.615
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 126
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,575
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 ブレーキ後:レバーから連動ユニット迄455
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
118±2.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2011 JF28 1000001 ~ 1099999 2010/3月
アイドリングストップシステム採用、水冷4stOHC単気筒。
触媒採用、排出ガス規制適合。
125ccクラス国内初ACGスターター(セルモーターとACG交流発電機一体化)採用。
Honda独自のコンビブレーキ(前/後輪連動ブレーキ)装備。
ウィンカー一体型大型ヘッドライト採用。
カラー設定
・パールヒマラヤズホワイト
・キャンディーロージーレッド
・アステロイドブラックメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ4P ホンダOPカプラー1 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ4P ホンダOPカプラー1 1個
レビュー: 4.25(8)

【特長】グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
304-7143 1個 ホンダ オプションカプラー(アクセサリー用) HM090タイプ4極 151

2. ハーネス ACC分岐KIT ブレーキスイッチ 187平型端子 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 499 税込549
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハーネス ACC分岐KIT ブレーキスイッチ 187平型端子 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フロントブレーキスイッチから簡単に電源を取り出しが出来る配線キット。後付けの電装品などの取り付けの際に、ブレーキス。イッチ配線に割り込ませ電源を取りやすくします。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
304-7153 1個 ホンダ : PCX125/150,スズキ : GSX250R、GSX-S125、GSX-R125 etc

3. ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ2P ホンダOPカプラー2 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 839 税込923
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ2P ホンダOPカプラー2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリ電源の分岐用ハーネスです。プラス線のみを分岐するタイプのハーネスをご使用の場合、アース線はバッテリーのマイナス又は交流では無いマイナス線に接続して下さい。(ボディーアースの取れない車種やマイナス線に交流が流れている車種が存在いたしますのでご注意ください)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
304-7142 1個

4. ICウインカーリレー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ICウインカーリレー 1個
レビュー: 4.25(4)

【特長】LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
304-0526 1個 2極式 144

戻る ページ 1 次へ