ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1993-98年式 その他電装系パーツ TAKEGAWA(武川)製

CD50 ビジネス ■STD

ホンダ ベンリィCD50 [50cc] 1993-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CD50 原動機型式 CD50E 4st単気筒 空冷
フレームNo CD50 - 2000001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
13 42 二次減速比 3.230
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 700
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ 900 チョーク メーター スロットル 740
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
65
レベル
(mm)
/ /
種類 ATF
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1994 CD50 2000001 ~ 2004953 1993/4月
車両重量79kg・乾燥重量74kg
サイドスタンド形状変更。
タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。(F_4PR→33L・R_4PR→38L)
カラー継続
・ブラック
1995 ~ 1997 CD50 2100001 ~ 2113442 1994/12月
左側バックミラー標準装備。
肉厚シート、燃料タンク側面ゴールド×ライトグレーのストライプ、など。
タイヤサイズプライレーティング表示→荷重指数、速度指数へ。
1998 ~ 1998 CD50 2400001 ~ 1998/3月
パンク防止TUFFUP(タフアップ)チューブ標準装備。
タンクカラー変更(ブラック×カノープスレッドメタリック)
カラー設定
・ブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. DC12Vクロームメッキホーン TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) DC12Vクロームメッキホーン 1個
レビュー: 5.00(1)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-09-0020 1個

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 3.80(5)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

3. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

戻る ページ 1 次へ