ホンダ エイプ [50cc] 2008-17年式 その他電装系パーツ KITACO製

AC16 PGM-FI ■STD・Special・デラックス

ホンダ エイプ [50cc] 2008-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-AC16 原動機型式 AC16E 4st単気筒 空冷
フレームNo AC16 - 1600001 ~ 排気量 49
タイヤ
120/80 - 12 55J TL 120/80 - 12 55J TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,710
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 420 リンク数 110 備考
全高 970
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 770 スロットル 760
ブレーキ前 1035 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 AC16 1600001 ~ デラックス
2007/12月 モデルチェンジ
平成18年国内排出ガス規制適合。キャタライザー用。PGM-FI採用。
ツートーンカラー燃料タンクとサイドカバー。パイピングツートンシート、クロムメッキハンドルバーとトップブリッジ、バフ仕上げ左右クランクケースカバー、エンジンヘッドカバー、Fフォークアウターチューブ、など。
カラー設定
・クラシカルホワイト
・グラファイトブラック
2008 ~ 2008 AC16 1600001 ~ 1699999 STD
2007/12月 モデルチェンジ
平成18年国内排出ガス規制適合。キャタライザー採用。PGM-FI採用。
燃料タンクにウイングマーク、サイドカバーに「Ape」ロゴ。
カラー設定
・シャイニーオレンジ
・クラシカルホワイト
・グラファイトブラック
2008 ~ 2008 AC16 1700001 ~ STD スペシャル
2008/1月
クロームメッキヘッドライトカバーやハンドル、専用サイドカバーマーク装備、など。
ドリームCB750FOURをイメージさせる専用カラー。
・キャンディーブレイズオレンジ
2009 ~ 2017 AC16 1700001 ~ STD
2008/11月 カラー追加
・リバーサイドブルー(新色)
・クラシカルホワイト(継続)
・グラファイトブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. I-MAP(インジェクションコントロールユニット) KITACO

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
KITACO I-MAP(インジェクションコントロールユニット) 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。燃料噴射マップは回転数、スロットル開度、燃料噴射量の3次元マップにより緻密なエンジンコントロールを可能にします。キタコ製チューニングパーツとの組み合わせに最適化させた数種のプレインストールマップを装備。ユーザー任意設定マップチャンネルも装備し、幅広いインジェクションセッティングが可能になります。(マップ数は車種により異なります。)。キタコ製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させる為、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 パーツNo.
763-1138000 1個 APE50-FI APE50-FI

戻る ページ 1 次へ