ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 1996-97年式 その他電装系パーツ POSH Faith製

SC33 [918cc] 128ps

ホンダ CBR900RR ファイアーブレイド [900cc] 1996-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SC33 原動機型式 SC33E 並列4気筒 水冷
フレームNo SC33 - TM000001 ~ 排気量
タイヤ
130/70 ZR 16 61W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,040
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9EH-9 本数 4
全幅 685
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 SC33 TM000001 ~ 3代目
排気量893cc→918ccへアップ。
EXパイステンレス化、フューエルタンク形状変更、フューエルポンプ廃止、など。
カラー設定
・ホンダブラック
・ブリッツグレーメタリック
・スパークリングレッド
1997 ~ 1997 SC33 TM000001 ~ カラー変更
・パールシトロンイエロー(新色)
・ホンダブラック
・スパークリングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
0営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 タイプ 電球
090011WR 1個 CB1300SF(98-02)・X4・CBR1100XX(-01)・X-11・CB1000SF BIG-1(92-97)・VTR1000F・VTR1000 SP-1/SP-2(-02)・CBR929RR(00-01)・CBR900RR(92-99)・VFR750R(87/RC30)・BROS650/400(国内)・ホーネット600(98-00/PC34)・ホーネット250・CBR600F(92-01/国内)・CB400SF(-05/08-)・CB400Four(97-)・CBR400RR(90-/国内)・RVF400(94-/国内)・VFR400R(89-/NC30/国内)・ジェイド(国内)・CBR250RR(90-/国内)・VTR250(98-08)・ゼルビス・VT250スパーダ・VTZ250・・NSR250/SE/SP(90-/国内)・フュージョン

以下は全てハザードリレー変換カプラー(090010-HO)が必要です。
VFR1200(11-)・CBR1000RR(08-)・CBR1000RR(06-07/EU)
12V専用 3線式 LED対応

戻る ページ 1 次へ