ホンダ NSR80 [80cc] 1993-94年式 その他電装系パーツ CF POSH製

HC06 ■モデル名:NSR80P/R

ホンダ NSR80 [80cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HC06 原動機型式 HC04E 2st単気筒
フレームNo HC06 - 1400001 ~ 1500453 排気量 79
タイヤ
100/90 - 12 48J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FB2.5L-C(縦置) 全長 1,580
スプロケット
16 35 二次減速比 2.190
プラグ
BR7ES 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 935
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112
ケーブル長
クラッチ 705 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 550 ブレーキ後 550 備考 スロットル:ジョイント迄500・ジョイントからキャブ(ノーマル長)285
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
140
レベル
(mm)
124
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 HC06 1400001 ~ 1400706 前後U字断面6本スポークホイール、プッシュキャンセル式ウィンカー新採用。
カラー設定
・ロスホワイト×ファイティングレッド
1994 ~ 1994 HC06 1500001 ~ 1500453 カラー変更
・ロスホワイト×ファイティングレッド(ワークスカラー)

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. EVO+プロツイン赤付キャップ無 CF POSH

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
CF POSH EVO+プロツイン赤付キャップ無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EVOは放電時間を2倍に強化(POSH社比)。更なる安定した点火を実現。より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
220714‐04 1個 NSR50/80

2. IGコイルEVO+プロツイン黒付 CF POSH

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
CF POSH IGコイルEVO+プロツイン黒付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EVOは放電時間を2倍に強化(POSH社比)。更なる安定した点火を実現。より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
220710‐09 1個 NSR50/80

3. IGコイルEVO+プロツイン赤付 CF POSH

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
CF POSH IGコイルEVO+プロツイン赤付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EVOは放電時間を2倍に強化(POSH社比)。更なる安定した点火を実現。より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
220710‐04 1個 NSR50/80

4. EVO+プロツイン黒付キャップ無 CF POSH

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
CF POSH EVO+プロツイン黒付キャップ無 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EVOは放電時間を2倍に強化(POSH社比)。更なる安定した点火を実現。より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
220714‐09 1個 NSR50/80

5. スーパーバトルプロブラック CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH スーパーバトルプロブラック 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
460460 1個 -'92 NSR80

6. IGコイル黒+プロツインコード黒 CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH IGコイル黒+プロツインコード黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
220011‐09 1個 NSR50/80

7. IGコイル赤+プロツインコード黒 CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH IGコイル赤+プロツインコード黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
220010‐09 1個 NSR50/80

8. IGコイル黒+SプロツインRE付 CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH IGコイル黒+SプロツインRE付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
220014‐04 1個 NSR50/80

9. IGコイル赤+SプロツインRE付 CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH IGコイル赤+SプロツインRE付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
220012‐04 1個 NSR50/80

10. IGコイル赤+SプロツインBK付 CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH IGコイル赤+SプロツインBK付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
220012‐09 1個 NSR50/80

11. IGコイル黒+SプロツインBK付 CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH IGコイル黒+SプロツインBK付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
220014‐09 1個 NSR50/80

12. IGコイル赤+プロツインコード赤 CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH IGコイル赤+プロツインコード赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
220010‐04 1個 NSR50/80

13. IGコイル黒+プロツインコード赤 CF POSH

販売価格(税別)    
CF POSH IGコイル黒+プロツインコード赤 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 タイプ
220011‐04 1個 NSR50/80

戻る ページ 1 次へ