ホンダ Dio ライブDio J-S [50cc] 2000-02年式 その他電装系パーツ CF POSH製

AF34 ■モデル名:SK50MY/MM-1/2 Fドラム

ホンダ Dio ライブDio J-S [50cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF34 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF34 - 3000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 AF34 3000001 ~ DioJ
2001 ~ 2002 AF34 3400001 ~ DioSに名称変更
盗難防止システム追加
2002 ~ 2002 AF34 3500001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. IGコイル赤+プロツインコード赤 CF POSH

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
2営業日後以内
CF POSH IGコイル赤+プロツインコード赤 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Dio-ZX

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
431010-04 1セット

2. IGコイル赤+プロツインコード黒 CF POSH

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
CF POSH IGコイル赤+プロツインコード黒 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Dio-ZX

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
431010-09 1セット

3. IGコイル黒+プロツインコード赤 CF POSH

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
2営業日後以内
CF POSH IGコイル黒+プロツインコード赤 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Dio-ZX

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
431011-04 1セット

4. IGコイル黒+プロツインコード黒 CF POSH

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
2営業日後以内
CF POSH IGコイル黒+プロツインコード黒 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Dio-ZX

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
431011-09 1セット

戻る ページ 1 次へ