ホンダ リード125 [125cc] 2013-17年式 その他電装系パーツ

JF45 eSP PGM-FI(NHX125)■STD

ホンダ リード125 [125cc] 2013-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JF45 原動機型式 JF45E 4st単気筒 水冷
フレームNo JF45 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 100/90 - 10 56J TL
バッテリー YTZ7S/GTZ8V 全長 1,835
スプロケット
二次減速比 3.769
プラグ
CPR7EA-9/U22EPR9 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
87.1±1
レベル
(mm)
57
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 JF45 1000001 ~ 1099999 STD(113kg)
2013/7月
110ccリードEXをフルモデルチェンジ。
eSPエンジン搭載。
クロームのフロントトップカバー、ヘッドライト上部クローム処理ガーニッッシュ。LEDポジションランプ、V字型ウィンカー、37L大容量ラゲージボックス。
カラー設定
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M)
・マホガニーブラウンメタリック(YR-303M)
2015 ~ 2015 JF45 1100001 ~ 1199999 STD(114kg)
2015/6月 マイナーチェンジ
バッテリーサイズ大型化。
クローム処理フロントトップカバー、ヘッドライト上部ガーニッシュを艶消しへ変更。
アイドリングストップシステムに電圧感知機能追加。
カラー追加
・エグザルテッドブルーメタリック(PB-390M)新色
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M)
2016 ~ 2017 JF45 1200001 ~ STD(114kg)
2016/4月
カラー追加
・キャンディーノーブルレッド(R-350C)新色
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M)
・エグザルテッドブルーメタリック(PB-390M)
2017 ~ 2017 JF45 1200001 ~ STD(114kg)
2017
カラー継続
・キャンディーノーブルレッド(R-350C)
・ポセイドンブラックメタリック(NH-B-25M)
・パールジャスミンホワイト(NH-B35P)
・アルテミスシルバーメタリック(NH-B24M)
・エグザルテッドブルーメタリック(PB-390M)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スタンドスイッチキャンセラー KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
KITACO スタンドスイッチキャンセラー 1個
レビュー: 4.91(11)

【特長】サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。PCX125(JF28-1100001~/JF56)・PCX150・リード125(JF45)・グロム等。※全て国内仕様に限ります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
676-9000910 1個 151

戻る ページ 1 次へ