ホンダ レブル [250cc] 2023-25年式 その他電装系パーツ

MC49 PGM-FI ABS ■STD・S Edition(ヘッドライトカウル)・E-Clutch

ホンダ レブル [250cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-MC49 原動機型式 MC49E 4st単気筒 水冷
フレームNo MC49 - 1400001 ~ 排気量 249
タイヤ
130/90 - 16 67H TL 150/80 - 16 71H TL
バッテリー YTZ8V/FTZ8V 全長 2,205
スプロケット
14 36 二次減速比 2.571
プラグ
SIMR8A9 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 975 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:905/900(-24)・885/880(25)
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.40 L
フィルタ
交換時
1.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 MC49 ~ STD(171kg)全幅810
2025/3月 マイナーチェンジ
ハンドル形状見直しポジション最適化、シート内部素材変更。
カラー変更
・マットディムグレーメタリック(NH-C34M)
2023 ~ 2024 MC49 1400001 ~ S Edition(172kg)全幅820
2022/12月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。型式変更(2BK→8BK)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カラー変更
・チタニウムメタリック(R-326C)
・キャンディーディーゼルレッド(YR-183M)
2023 ~ 2024 MC49 1400001 ~ STD(171kg)全幅820
2022/12月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。型式変更(2BK→8BK)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カラー変更
・パールスモーキーグレー(NH-C53P)
・マットガンパウダーブラックメタリック(NH-436M)
・パールメタロイドホワイト(NH-A96P)
2025 ~ 2025 MC49 1500001 ~ E-Clutch(174kg)全幅810
電子制御技術「Honda E-Clutch」搭載。クラッチコントロールを自動制御。
2025/3月 新タイプ設定
カラー設定
・マットフレスコブラウン(Y-215)
・マットガンパウダーブラックメタリック(NH-436M)
2025 ~ 2025 MC49 1500001 ~ S Edition E-Clutch(175kg)全幅810
電子制御技術「Honda E-Clutch」搭載。クラッチコントロールを自動制御。
2025/3月 新タイプ設定
カラー設定
・パールカデットグレー(NH~B95P)
・パールシャイニングブラック(NH-B98P)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. バイク用 ウインカーリレー LED対応 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 ウインカーリレー LED対応 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】LED対応ウインカーリレー。CE認証取得。1分間で85回点滅プログラム。ESS(エマージェンシーストップシグナル)採用車に社外ウインカーが取り付けられる

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
17575 1個 ●純正同寸ボディで純正位置に取付可能(純正ラバー使用可)
●補修用としても使用できるラバーブラケット付属。
●純正8極タイプのウインカーリレーと交換可能なLED対応ウインカーリレー。
●純正品番(38301-MKJ-D01)のリレー採用車へ取付可能。
●ESS/純正ポジション/ハザード機能作動可能。
ホンダ 8Pin ESS対応(1W~100W) 144

2. マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源 Type-C 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。マスタシリンダーのクランプピッチ30-32mmに対応。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。別途ボルトカラーセットM8(77438)と併用でハンドルポストにも装着可能(一部車種除く)。【USB Type-Cコネクターで急速充電】。USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】。クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ
17674 1セット USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)
ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付
マスターシリンダークランプ:クランプピッチ30-32mm
パイプ径Φ22. 2/全長100mm
マスターシリンダークランプタイプ

3. かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) かんたん! 電源取出しハーネス 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スマートフォンやナビなどの給電に便利なハーネス。車種専用設計だから、カプラーオンでACC電源が取り出し可能。面倒な配線加工をすることなく、カプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出しできます。イグニッションキーのON/OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、バッテリー上がりの心配なし。説明書に車種ごとの取付方法付きで、初心者でも安心して取り付けできます。デイトナバイク専用電源シリーズのUSB電源ACC接続タイプに対応しています。カプラー接続だけでACC電源取り出し。イグニッションキーに連動。説明書に車種ごとの取付方法付き。ACC取り出し線接続部:CA/CB103 / 許容電力:12V/3A

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 適合
41375 1セット Rebel250(23)

4. マルチバーUSB電源 Type-C DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) マルチバーUSB電源 Type-C 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。ミラー取付部に装着可能。バーリングワッシャー付属で取付穴10mm、8mmのミラー両方に対応します。ステー中央にスマホなどの脱落を防止するためのワイヤーを通す穴が開いています。【USB Type-Cコネクターで急速充電】。USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】。クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ
17675 1セット USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)
ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付
ミラークランプ:取付穴10mm/8mm対応
パイプ径Φ22. 2/全長100mm
ミラークランプタイプ

戻る ページ 1 次へ