ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1994-96年式 その他電装系パーツ

NC31 ■STD

ホンダ CB400 SUPER FOUR [400cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NC31 原動機型式 NC23E 直列4気筒 水冷
フレームNo NC31 - 1200001 ~ 1401880 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,085
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR8EH-9 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 193
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ 910 チョーク 800 メーター 940 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:880/850 ブレーキ前:ダイレクト(R)770・(L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w/5w 12V 15w
ガラス型式 T20 T13
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
499
レベル
(mm)
112
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 NC31 1200001 ~ 1212250 1994/3月
ハザード、燃料計、3分割アルミトップブリッジ、立体サイドカバーエンブレム採用。
カラー設定
・ラピスブルーメタリック×スパークリングシルバーメタリック(ツートン/新色)
・キャンディトランスパンレッド(新色)
・ピュアブラック
・パールシャイニングイエロー
・モーリタニアバイオレットメタリック(7月)
1995 ~ 1995 NC31 1200001 ~ 1212250 1994/7月
カラー追加
・モーリタニアバイオレットメタリック
1995 ~ 1995 NC31 1300001 ~ 1307373 1995/3月
シリンダーヘッドカバー大型化、シリンダーフィン5枚増設、クランクケースカバー形状変更、など。
カラー変更
・キャンディトランスパンレッド
・ミュートブラックメタリック
1995 ~ 1995 NC31 1300001 ~ 1307373 1995/7月
カラー追加
・スターライトシルバー
1996 ~ 1996 NC31 1400001 ~ 1401880 1996/2月
シート表皮変更、タンクエンブレム立体化、艶ありブラックエンジン、前後ホイール。
カラー設定
・キャンディタヒチアンブルー
・キャンディトランパスレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
0営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 4.67(12)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 タイプ 電球
090011WR 1個 CB1300SF(98-02)・X4・CBR1100XX(-01)・X-11・CB1000SF BIG-1(92-97)・VTR1000F・VTR1000 SP-1/SP-2(-02)・CBR929RR(00-01)・CBR900RR(92-99)・VFR750R(87/RC30)・BROS650/400(国内)・ホーネット600(98-00/PC34)・ホーネット250・CBR600F(92-01/国内)・CB400SF(-05/08-)・CB400Four(97-)・CBR400RR(90-/国内)・RVF400(94-/国内)・VFR400R(89-/NC30/国内)・ジェイド(国内)・CBR250RR(90-/国内)・VTR250(98-08)・ゼルビス・VT250スパーダ・VTZ250・・NSR250/SE/SP(90-/国内)・フュージョン

以下は全てハザードリレー変換カプラー(090010-HO)が必要です。
VFR1200(11-)・CBR1000RR(08-)・CBR1000RR(06-07/EU)
12V専用 3線式 LED対応

2. HONDA 変換カプラー POSH Faith

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
POSH Faith HONDA 変換カプラー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウインカー変換カプラーコードセット(ホンダコネクター式) ホンダコネクター式。。(’99~’03)CB400SF SPEC/Ⅱ・X-11。ウィンカー配線が加工無し(カプラーオン)で出来る便利な変換コードセットです。一般的なメスギボシ端子から車種専用のカプラーに変換する事で、ポッシュ製ウィンカーはもちろん、他社のウインカーにも対応します。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
093275 1個 CB400SF(-03)/SPEC2・X-11

戻る ページ 1 次へ