ホンダ Dio スーパーDio SR [50cc] 1991-93年式 その他電装系パーツ

AF28 ■モデル名:SK50MM/MP Fディスクブレーキ

ホンダ Dio スーパーDio SR [50cc] 1991-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF28 原動機型式 AF18E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF28 - 1000016 ~ 1470438 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,640
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78、♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1690 備考 スロットル:ジョイント迄1510
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 AF28 1000016 ~ 1314504 ストリートスポーツ仕様
イエローレンズ灯火類採用。
1991 ~ 1991 AF28 1064118 ~ 1074522 Special Edition
1992 ~ 1993 AF28 1400001 ~ 1470438 1992/12月
クリアレンズ灯火類再採用。
カラー設定
・シーダーブルーメタリック×オストリッチブラック
・ストラートグレーメタリック×オストリッチブラック
Special Edition
・マグナムシルバーメタリック×フォーマルグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. IGコイル赤+プロツインコード赤 CF POSH

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
CF POSH IGコイル赤+プロツインコード赤 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Dio-ZX

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
431010-04 1セット

2. IGコイル赤+プロツインコード黒 CF POSH

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
CF POSH IGコイル赤+プロツインコード黒 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Dio-ZX

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
431010-09 1セット

3. IGコイル黒+プロツインコード赤 CF POSH

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
2営業日後以内
CF POSH IGコイル黒+プロツインコード赤 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Dio-ZX

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
431011-04 1セット

4. IGコイル黒+プロツインコード黒 CF POSH

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
2営業日後以内
CF POSH IGコイル黒+プロツインコード黒 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Dio-ZX

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
431011-09 1セット

戻る ページ 1 次へ