ホンダ Dio ライブDio J-S [50cc] 2000-02年式 その他電装系パーツ
AF34 ■モデル名:SK50MY/MM-1/2 Fドラム
ホンダ Dio ライブDio J-S [50cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2000 ~ 2000 | AF34 3000001 ~ | DioJ |
| 2001 ~ 2002 | AF34 3400001 ~ | DioSに名称変更 盗難防止システム追加 |
| 2002 ~ 2002 | AF34 3500001 ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 431010-09 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 431011-04 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 431010-04 | 1セット |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 431011-09 | 1セット |
【特長】高回転エンジン特性にベスト点火のヘビーチューン用CDI。ノーマルからハイチューンエンジンまでポテンシャルをフルに引き出せるよう、全回転域で50rpm毎に点火タイミングをフルデジタル化してプログラミング。アナログCDIでは追従能力が不足していたハイチューンマシンでも、持てるパワーを有効に発揮できます。リミッターカット耐熱回路内蔵。アルミ製レッドアルマイトの軽量コンパクトボディ採用。スクーターチューンの必需品、メーカーアクアプローバタコメーター(72815/72814)対応カプラー付き。※商品によってはタコメーター配線が無いものもあります。※タコメーターの種類によっては使用できない場合があります。モデル名、グレード、登録型式、製造年式(販売/購売年ではありません)、フレームNo、エンジンNo、カプラー形状などを十分ご確認のうえ、正しく適合する商品をお選びください。外装等が変更された中古車両は特に注意が必要です。CDI交換時は、エンジン高回転域使用に耐えうる熱価の新品プラグ(標準から#1~2アップ)に必ず交換してください。また、使用するプラグは必ず抵抗入りのレジスタープラグとしてください。安定起動電圧が確保できないと、エンジン始動が困難となる場合があります。バッテリー状態の点検を必ず定期的に行なってください。バッテリー点火方式のCDIにつき、レギュレータを取り外すとエンジン始動できなくなります。CDIは分解修理不能につき、内部回路が破損した場合は新品に交換してください。完全整合車ではない車両への取り付け、他社製品との組み合わせは未確認(保証対象外)です。あらかじめご了承ください。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 35102 | 1個 | HONDA | ライブDIO-J/S(00~) ※形式SK50MY-Ⅶ/Ⅷ/YA/YGのフレームNo.AF34-3000001~/エンジンNo.AF34E-1700001~適合。 |
Dio ライブDio J-S 2000-2002年式:SK50MY-7/8/YA/YG(FNo.AF34-3000001-/エンジンNo.AF34E-1700001-)に適合 |
【特長】・高性能8ビットマイコンを使用し、.か時期をデジタル制御。・MAP1-4の異なる点火特性を内蔵切替スイッチでチョイス可能。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 282460 | 1個 | Dio ライブDio 1997-2000年式:00年に適合 |
戻る ページ 1 次へ