ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式 その他吸気系・燃料系パーツ DAYTONA(デイトナ)製

Z50J 6V 3.1ps 3型 ■モデル名:Z50JF7L/F7

ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1600008 ~ 1627357 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4(縦置) 全長 1,360
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 Z50J 1600008 ~ 1616092 3型 ゴールドメッキモンキー(5000台限定)
1984/10月
3.1PS、ガソリンタンク、フェンダー、マフラープロテクター、フロントフォークなど、主要部分にゴールド。
1985 ~ 1987 Z50J 1607008 ~ 1627357 3型
1985/5月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、後にキャリア装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. KEIHIN PE24キャブ本体 タイプ3 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) KEIHIN PE24キャブ本体 タイプ3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】KEIHIN PEキャブの本体売り。別売りのPEキャブ取付キットと組み合わせる他、従来のボルトオンPEキャブキットのステップUP用や補修用にもどうぞ。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ 外径(Φ) バルブ
91845 1個 ■PE キャブ本体出荷時セッティング
タイプ:タイプ3(91845) PE24(ケーブルアジャスター付きのトップキャップが標準)
メインジェット:#115
スロージェット:#65(エアブリードなし)
スロットルバルブ:#3.0
マニホールド側外径:Φ30.5
エアフィルター側外径:Φ45。
タイプ3(91845)PE24 マニホールド側:30.5、エアフィルター側:45 スロットルバルブ:#3.0

2. PE/CR-MINIマニホールドセット/モンキ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PE/CR-MINIマニホールドセット/モンキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シリンダーヘッド側、取付ピッチ:45mm。ハイパーヘッド/NEWハイパーヘッドにP E 2 0/24 、CR-miniキャブレターを取り付けるためのKITです。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
95153 1個

3. マニホールドセット ハイパーヘッド/PEヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) マニホールドセット ハイパーヘッド/PEヨウ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ製ハイパーヘッドにKEIHIN PE24キャブ(タイプ3)を装着する際に使用します。カリッとしたパワー感が気持ち良い。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
63018 1セット モンキー/ゴリラ(12V)/3.1PS(6V)/バハ・JAZZ

戻る ページ 1 次へ