ホンダ ダックス125 [125cc] 2023-24年式 その他吸気系・燃料系パーツ TAKEGAWA(武川)製

JB04 (タイ生産)PGM-FI ABS ■モデル名:ST125

ホンダ ダックス125 [125cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-JB04 原動機型式 JB04E 4st単気筒 空冷
フレームNo JB04 - 1000001 ~ 排気量 123
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR7EA-9S 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:900/860
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.80 L
フィルタ
交換時
0.85 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 JB04 ~ 2023/12月
カラー変更
・パールグリッターリングブルー(新色)
・パールネビュラレッド
・パールカデットグレー
2023 ~ 2023 JB04 1000001 ~ 2022/7月
空冷4stOHC単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
自動遠心クラッチ採用4速トランスミッション
前後ディスクブレーキ、キャストホイール、チューブレス採用。
フロントのみに作用するABS採用。
ダブルシート、アップタイプマフラー。
LEDヘッドライト、ウインカー採用。
タイヤ前後 VeeRubber V119C、IRC NR77U。
カラー設定
・パールネビュラレッド
・パールカデットグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. パワーフィルター (純正エレメント交換タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パワーフィルター (純正エレメント交換タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ダックス125(JB04-1000001~)(JB06-1000001~)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
03-01-0041 1個

戻る ページ 1 次へ