ホンダ ゴリラ [50cc] 1999-07年式 その他吸気系・燃料系パーツ TAKEGAWA(武川)製

AB27 12V 3.1ps 排ガス規制対応 ■モデル名:Z50JY/1/4

ホンダ ゴリラ [50cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AB27 原動機型式 AB27E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB27 - 1000001 ~ 1899999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,365
スプロケット
13 31 二次減速比 2.380
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 880
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯62
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.600 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 AB27 ~ 2002/11月
ホイールカラーをシルバー→ブラックへ、初代ゴリライメージのイエロータンクマーク。
・アバグリーン
1999 ~ 2000 AB27 1000001 ~ 1099999 1999/9月 マイナーチェンジ
新排出ガス規制適合。
ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。
2001 ~ 2002 AB27 1100001 ~ 1199999 1978イメージのカラーリングとロゴデザインに変更。
ハンドル、キャリアブラック塗装、タンクマークは初代ゴリライメージのイエローマーク。
カラー変更
・セラミックホワイト
2004 ~ 2006 AB27 1400001 ~ 1499999 2003/12月
盗難抑止U字ロックホルダー付リアキャリア装備。
カラー変更
2007 ~ 2007 AB27 1800001 ~ 1899999 燃料タンクにシルバーウイングマーク、サイドカバーには新ロゴマーク採用、など。
カラー変更
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マルチマニホールドキット(VM26/PE28用) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) マルチマニホールドキット(VM26/PE28用) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マルチマニホールドは振り方向が調整出来る為、キャブレターの位置の自由度を広げ、カブ系エンジンのあらゆるカスタマイズ車両に対応します。マニホールドをシリンダーヘッドに取付けた状態から約70°の範囲でキャブレターの位置を選択出来ます。個性的なスタイルに改造された車両や特徴的なマフラーを装着する場合、又はシャリーなどの限られたスペースにキャブレターを装着する場合にお薦めです。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
03-02-0020 1個 汎用
カブ系エンジン(モンキー・ゴリラ・CD・CL・シャリー・スーパーカブ等)

戻る ページ 1 次へ