ホンダ Dio スーパーDio [50cc] 1991-99年式 その他吸気系・燃料系パーツ KITACO製

AF27 ■モデル名:SK50MM/MN/MP/MMR/MMT

ホンダ Dio スーパーDio [50cc] 1991-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF27 原動機型式 AF18E 2st単気筒
フレームNo AF27 - 1000001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 42J TL 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,640
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78、♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1690 備考 スロットル:ジョイント迄1510
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 AF27 1000001 ~ 1202664 DIOマイナーチェンジ。カウル形状、Rキャリア形状(水平タイプ)変更。コンビニフック装備。
MM-YA 新春スペシャル
MM-YD スペシャルエディション
1992 ~ 1992 AF27 1300001 ~ 1439027 グラフィック&カラー変更
前後シルバーメタリックホイール装備。
MM-YA 新春スペシャル
MM-YB サマースペシャル
1993 ~ 1993 AF27 1500001 ~ 1628469 グラフィック&カラー変更
前後ゴールドメタリックホイール、立体サイドエンブレム装備。
MM-YA 新春スペシャル
1994 ~ 1995 AF27 2000001 ~ 2137494 ミラー形状変更(丸型→スクエア)
1996 ~ 1999 AF27 2200001 ~ 前後グレーメタリックホイール、クロームメッキレバー装備(スーパーDIO最終型)

適合車種からパーツを絞込み検索

25件中 1件~25件

並び替え:

1. パワーフィルター ストレート KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
KITACO パワーフィルター ストレート 1個
レビュー: 4.56(16)

【特長】パワフルな走りを求める方におすすめします。特殊フィルターを使用する事により、吸気効率が向上し、パワーを増大します。優れたフィルターを使用する事はエンジンの寿命を延ばす事につながります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合 材質 幅(mm) 高さ(mm)
515-0000350 1個 汎用 クロームメッキ 62 71

2. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0500353 1個 ストレート クロームメッキ 35 汎用

3. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
0営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0700353 1個 ワープ45° クロームメッキ 35 汎用

4. 全天候型スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO 全天候型スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
515-0801357 1個 汎用

5. パワーフィルター/カーボンタイプ KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO パワーフィルター/カーボンタイプ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】35MM

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合
515-0100350 1個 汎用

6. <ワープ35>パワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO <ワープ35>パワーフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合
515-2000350 1個 汎用

7. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0700350 1個 ワープ45° ブルーアルマイト 35 汎用

8. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0600353 1個 エルボ90° クロームメッキ 35 汎用

9. 全天候型スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO 全天候型スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
515-0800350 1個 汎用

10. 全天候型スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO 全天候型スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
515-0800356 1個 汎用

11. 全天候型スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO 全天候型スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
515-0800357 1個 汎用

12. 全天候型スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO 全天候型スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
515-0801350 1個 汎用

13. 全天候型スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO 全天候型スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。2000年モデルからの排ガス規制モデルについて。排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。F1車について。F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
515-0801356 1個 汎用

14. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0500350 1個 ストレート ブルーアルマイト 35 汎用

15. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0500351 1個 ストレート レッドアルマイト 35 汎用

16. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0500355 1個 ストレート パープルアルマイト 35 汎用

17. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0700351 1個 ワープ45° レッドアルマイト 35 汎用

18. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0700355 1個 ワープ45° パープルアルマイト 35 汎用

19. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0600350 1個 エルボ90° ブルーアルマイト 35 汎用

20. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0600351 1個 エルボ90° レッドアルマイト 35 汎用

21. スーパーパワーフィルター KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO スーパーパワーフィルター 1個
レビュー: 3.91(11)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 形状 材質 口径(Φmm) 適合
515-0600355 1個 エルボ90° パープルアルマイト 35 汎用

22. スーパーインテークチャンバー 金 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーインテークチャンバー 金 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグボトル仕様のインテークチャンパーです。吸気の応答性が速くなり、低中速のトルクアップが見込めます。燃費の向上。低中速のトルクアップ。スムーズなアクセルフィーリング。ハーフスロットル時のトルクとレスポンスの向上

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
511-1077500 1個 ライブDIO/J(AF34)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35)・スーパーDIO/SR(AF27/AF28)・DIO-XR BAJA(AF28)・あDIO/SP/SR(AF18/AF25)

23. スーパーインテークチャンバー 黒 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーインテークチャンバー 黒 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ビッグボトル仕様のインテークチャンパーです。吸気の応答性が速くなり、低中速のトルクアップが見込めます。燃費の向上。低中速のトルクアップ。スムーズなアクセルフィーリング。ハーフスロットル時のトルクとレスポンスの向上

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
511-1077400 1個 ライブDIO/J(AF34)・ライブDIO/SR/ST/ZX(AF35)・スーパーDIO/SR(AF27/AF28)・DIO-XR BAJA(AF28)・あDIO/SP/SR(AF18/AF25)

24. Sインテークチャンバー(RED) ライブDIO KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Sインテークチャンバー(RED) ライブDIO 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
511-1077200 1個

25. カーボンパワーリード KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンパワーリード 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】新素材(スーパーフレックス)を使用。一般市販までに数々のテストを重ね実践でのデータを基に製作した高性能パワーリードバルブです。低回転から高回転まで谷間のない幅広いスロットルワークレスポンスを実現。ノーマル(ステンレスまたは、グラスファイバー製)に比べて耐久性も向上させています。(厚0.3mm)。大量生産が可能にした低コストです。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
711-1076000 1個 DIO/SR/ZX・スーパーDIO/SR/ZX/XR-バハ・DJ1R/RR(AF19)・リード50(AF20)・リード90(HF05-1000001-1139944)・タクト/スタンドアップ(AF24)・タクト/スタンドアップS(AF30/31)・ジョルノ・G’・パックスクラブ・ジュリオ

戻る ページ 1 次へ