ホンダ リトルカブ [50cc] 2004-06年式 その他吸気系・燃料系パーツ KITACO製

AA01 ■モデル名:セル無(3速)C50L4/L5 ・セル付(4速)C50LM4/LM5

ホンダ リトルカブ [50cc] 2004-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AA01 原動機型式 AA01E 4st単気筒 空冷
フレームNo AA01 - 3600001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 14 32L WT 2.75 - 14 35P WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,775
スプロケット
14 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 備考 セル付 100リンク
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 AA01 3600001 ~ 手動3段(キック)
サイズ:1775/660/960/79
2004 ~ 2004 AA01 3600001 ~ 手動4段(セル付)
2004 ~ 2004 AA01 3700001 ~ 2005/1月 スペシャル
手動3段(キック)
2005 ~ 2006 AA01 3700001 ~ 2005/1月 スペシャル
手動4段(セル付)
2005 ~ 2006 AA01 3800001 ~ C50L5-2J スペシャル 手動3段(キック)
C50LM5-2J スペシャル 手動4段(セル付)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. ノーマルキャブレター対応スーパーパワーフィルター(ストレート) KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO ノーマルキャブレター対応スーパーパワーフィルター(ストレート) 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。汎用。ブローバイホース対応(Φ6)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
515-1122350 1個 ブルーアルマイト モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999
マグナ50:AC13全車種
JAZZ:全車種
ソロ:AC17全車種
スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999
リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999
APE50:FNO.AC16-1000001~1599999
APE100:HC07全車種
APE100-D:HC13全車種
XR50 モター

2. ノーマルキャブレター対応スーパーパワーフィルター(ストレート) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO ノーマルキャブレター対応スーパーパワーフィルター(ストレート) 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。汎用。ブローバイホース対応(Φ6)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
515-1122351 1個 レッドアルマイト モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999
マグナ50:AC13全車種
JAZZ:全車種
ソロ:AC17全車種
スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999
リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999
APE50:FNO.AC16-1000001~1599999
APE100:HC07全車種
APE100-D:HC13全車種
XR50 モター

3. ノーマルキャブレター対応スーパーパワーフィルター(ストレート) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO ノーマルキャブレター対応スーパーパワーフィルター(ストレート) 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。汎用。ブローバイホース対応(Φ6)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
515-1122353 1個 クロームメッキ モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999
マグナ50:AC13全車種
JAZZ:全車種
ソロ:AC17全車種
スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999
リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999
APE50:FNO.AC16-1000001~1599999
APE100:HC07全車種
APE100-D:HC13全車種
XR50 モター

4. ノーマルキャブレター対応スーパーパワーフィルター(ストレート) KITACO

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
KITACO ノーマルキャブレター対応スーパーパワーフィルター(ストレート) 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】コンディションに左右されにくいタイプです。フード付で、ゴミ、ホコリはもちろん、雨などに対しても優れた効果を発揮します。吸気効率を向上し、パワーを増大します。汎用。ブローバイホース対応(Φ6)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
515-1122355 1個 パープルアルマイト モンキー/ゴリラ:FNO.AB27-1000001~1899999
マグナ50:AC13全車種
JAZZ:全車種
ソロ:AC17全車種
スーパーカブ50:FNO.C50-8500034~、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999
リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999
APE50:FNO.AC16-1000001~1599999
APE100:HC07全車種
APE100-D:HC13全車種
XR50 モター

5. マニーホールドSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マニーホールドSET 1セット
レビュー: 3.40(5)

【特長】4stミニで最もポピュラーなケーヒンΦ20キャブレター。ビッグキャプならではのパワーとトルクを実現。ノーマルシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたライトキャプレターKITとホアアップシリンダーヘッドの吸気ポート径に合わせたビッグキャブレターKITの2タイプ設定。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
410-1087006 1セット スーパーカブ50(C50-9489169-9501323/9600001-0095210/0200001-/AA01-1000001-1699999)・リトルカブ50(CD50-4300001-/AA01-1000001-3999999)
スーパーカスタム系は適合しません。

戻る ページ 1 次へ