ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式 その他吸気系・燃料系パーツ Gクラフト製

Z50A ビンテージモデル 6V 2.6ps ■モデル名:Z50A/Z/ZK1

ホンダ モンキー [50cc] 1969-73年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
Z50A 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50A - 169786 ~ 2010525 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C 全長 1,255
スプロケット
二次減速比
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 580
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 875
ブレーキ
備考
重量 55
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1969 ~ 1969 Z50A 169786 ~ 1969/7月
2代目
2.6psエンジン搭載。3Lタンク。
Fサス付き、テレスコピック式Fフォーク、前後4穴8インチホイール装備。
自動油圧式カムチェーンテンショナーへ変更。
リアブレーキ左レバー操作方式採用。
バッテリー採用、ウィンカー装着。
1972 ~ 1973 Z50A 2000002 ~ 2010525 1972/4月
セパレートボディ&Rリジッドサス最終型タイプ
Z50Zベースでヘルメットホルダー追加。
カラーグラフィック(逆ツートン)、シートレザー(ステッチ→プレーン)変更。
マニュアル式カムチェーンテンショナーに戻る。
1970 ~ 1971 Z50A 263303 ~ 1970/4月
セパレートボディタイプ
マフラー形状変更(ダウン→アップ)、ツートンカラータンク装備。
リアブレーキフットペダル化。Fフォーク脱着機能採用、センタースタンド装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. YD28用可変マニホールド モンキー用 Gクラフト

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
0営業日後以内
Gクラフト YD28用可変マニホールド モンキー用 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。二つの切削部品を溶接した商品になっています。キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。ガスケット、専用ボルト付属。ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26。※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。※イグニッションコイルを変更する必要があります。※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
37208 1個 対応

戻る ページ 1 次へ