ホンダ フォルツァZ [250cc] 2008-09年式 その他吸気系・燃料系パーツ

MF10 PGM-FI ■STD・STD ABS・Audio Package/ABS

ホンダ フォルツァZ [250cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-MF10 原動機型式 MF10E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF10 - 1000001 ~ 1199999 排気量 248
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 140/70 - 13 61P TL
バッテリー FTZ12S/YTZ12S 全長 2,185
スプロケット
二次減速比 3.083
プラグ
LMAR8A-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 201
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1865/1860 ブレーキ前:ダイレクト(R)約1200・1350(ABS) ブレーキ後:マスターからパイプ約440・600(ABS)
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 T20
口金形状 ウェッジ(大W) ウェッジ(大)

フォークオイル
L R

(cc)
204±2.5
レベル
(mm)
90
種類 10号
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 Audio Package ABS(207kg)
2008/3月
オーディオパッケージ追加。
フォルツァエクスクルーシブオーディオシステム(2輪専用設計全天候対応ビルトイン工場着装)搭載。
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 Audio Package ABS無し(204kg)
2008/3月
オーディオパッケージ追加。
フォルツァエクスクルーシブオーディオシステム(2輪専用設計全天候対応ビルトイン工場着装)搭載。
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 Special Edition スタイルS ABS無し(期間限定)
2008/月
レッド&ブラックツートンシート、ゴールドFブレーキキャリパー、マットレイシルバーエンジンカバーとスイングアーム。
レッドRサスプリング、ブラック塗装前後ホイール、など。
オーディオパッケージオプション。
カラー設定
・スペシャルツートンカラー
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 STD ABS(204kg)
2007/12月 フルモデルチェンジ
平成18年排出ガス規制適合。
O2センサー追加によるFI制御最適化。
水冷4バルブ短期湯エンジン採用。
Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。Dモード、Sモード、電子式マニュアルモード+オートシフトモード採用。
カラー設定
・チタニウムメタリック
・グラファイトブラック
2008 ~ 2008 MF10 1000001 ~ 1099999 STD ABS無し(201kg)
2007/12月 フルモデルチェンジ
平成18年排出ガス規制適合。
O2センサー追加によるFI制御最適化。
水冷4バルブ短期湯エンジン採用。
Honda Sマチック Evo(6速マニュアルシフトモード→7速へ変更)搭載。。Dモード、Sモード、電子式マニュアルモード+オートシフトモード採用。
カラー設定
・デジタルシルバーメタリック
・グラファイトブラック
・デュークマジェンタメタリック
・キャンディータヒチアンブルー
2009 ~ 2009 MF10 1000001 ~ 1099999 Special Edition ABS(期間限定)
2008/7月
メッキヘッドライトエクステンション、ボディ同色リアスカート、ツートンシート、マットレイシルバー前後ホイール、など。
オーディオパッケージオプション。
カラー設定
・ウイニングレッド
・ロスホワイト
2009 ~ 2009 MF10 1100001 ~ 1199999 STD ABS
2009/2月 カラー変更
・パールサンビームホワイト
・ソードシルバーメタリック
2009 ~ 2009 MF10 1100001 ~ 1199999 STD ABS無し
2009/2月 カラー変更
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト
・ソードシルバーメタリック
・パールシャイニングイエロー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. DG-H08 デジタルフューエルマルチメーター プロテック

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
出荷目安:7日
プロテック DG-H08 デジタルフューエルマルチメーター 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】使用量モードでFi車のガソリン使用量を正確にデジタル表示。使用量モードのリセットはどのタイミングでも何度でもOK。トリップメーターとの併用で平均・区間・瞬間燃費等の計測に大変便利です。 ガソリンタンク容量/表示単位。・0.00Lから9.99Lまで:0.01L単位で表示。・10L以上:0.1L単位に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。残量モードでFi車のガソリン残量を正確にデジタル表示。※残量モード使用中に使用量モードに切替えても残量モードは継続されます。 ガソリンタンク容量/表示単位。・99.9Lから10.0Lまで:0.1L単位で表示。・10L未満:0.01L単位(エマージェンシーモード)に自動切替表示。※DG-325は常に0.01L単位で表示。高精度。最新型のHONDA CBR1000RRやKawasaki ZX-10Rなどはメーカー標準装備で燃料消費計が付いていますが本製品は同等以上の精度を持った燃料計です。さらに車両固有の燃料消費データを実走行にて作成することで99.5%以上の精度を発揮します。幅広い種類の乗り物に使用できる。12Vエレクトロニックフューエルインジェクション(EFI)仕様の乗り物であれば、車・オートバイはもちろん建設機器、農業機器、船舶、水上オートバイなど幅広い種類の乗り物に使用できます。レーシングユースにピッタリ。デュアルモードで使用量&残量がわかる。見やすいLED表示で明るさ自動調整機能付き。バックライトには視認性の良いLEDを採用。またディマーセンサー(自動調光機能)を搭載しているのでLEDの明るさを昼間は明るめ・夜間は暗めに自動調節し、デジタル数字の視認性をさらに高めます。簡単設定・簡単操作。ガソリンを満タンにして走行し、燃料消費を記憶させ終えたらガソリンをもう一度満タンにし給油量と車輌の最大タンク容量を入力設定するだけの簡単設定。一度設定してしまえば、あとはガソリン満タン時にリセットボタンを押すだけの簡単操作。簡単取付け。配線3本のみで車輌からプラス、マイナス、インジェクター信号を取るだけの簡単取付け。。 注意事項。本製品は12V仕様のフューエルインジェクション車専用です。キャブ車への取付けは別途オプションパーツが必要となります。(※オプションパーツは開発中)。気筒休止タイプの車両は、別途、気筒休止アダプター(CR-01)が必要です。・CBR1000RRやYZF-R1などのツインインジェクター採用の車両の場合、走行条件によっての誤差が生じる場合があります。・取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。本製品の使用により生じた故障・事故などの損害についてはメーカーで一切責任を負いかねます。修理の際に生じる脱着工賃やその他の諸経費用につきましては、PROTEC社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。【用途】VTR 09-/VTR-F 13-/ CBR400F 13- / CB400F 13- NC47/ 400X /FORZA-X 08- (MF10)/ FORZA-Z 07- (MF10)/ FAZE 09- (MC11)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 適合
11528 1セット VTR/VTR-F

戻る ページ 1 次へ