ホンダ GROM [125cc] 2017-20年式 その他吸気系・燃料系パーツ

JC75 国内モデル PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-JC75 原動機型式 JC75E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC75 - 1000001 ~ 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,755
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 730
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,000
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 104
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 850 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:845/805
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2019 JC75 1000001 ~ 2017/7月
型式変更(EBJ-JC61→2BJ-JC75)
エンジン変更(JC61E→JC75E)
カラー変更
・パールバレンタインレッド
・マットアクシスグレーメタリック

GROM125H-JC75-1000001-
GROM125J-JC75-1100001-
2020 ~ 2020 JC75 1200001 ~ 2020/3月
ストライプグラフィック。
前後ホイールとエンジン右側面カバー、Rサススプリングをブラック塗装、ブレーキキャリパーにレッド採用。
ロスホワイトのサイドカバー、Rカウルをレッド、マットアクシスグレーメタリックはグレーとゴールドの組合わせ。
カラー変更
・ロスホワイト
・マットアクシスグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. パワーフィルター (純正エレメント交換タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) パワーフィルター (純正エレメント交換タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルエアフィルターと交換するだけで吸入効率が向上し、ノーマルエンジンに装着した場合でも低回転から高回転までの全域で出力アップがします。ノーマルエアクリーナーボックスを使用する為、吸気騒音を抑える事が出来、雨天時等の耐候性にも優れています。

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
03-01-0001 1個 GROM(JC61-1000001~/JC61-1300001~)、GROM(JC75-1000001~)、MSX125(MLHJC618_D5000001~)、MSX125SF

戻る ページ 1 次へ