ホンダ CB400F [400cc] 2013-16年式 その他エンジン関連パーツ NTB製

NC47 PGM-FI ■STD・STD ABS

ホンダ CB400F [400cc] 2013-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-NC47 原動機型式 NC47E 直列2気筒 水冷
フレームNo NC47 - 1000001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,075
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR8EA-9 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 190
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.50 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2015 NC47 1000001 ~ STD ABS(192kg)
2013/5月
2013 ~ 2016 NC47 1000001 ~ STD ABS無し(190kg)
Modern & European Naked
2013/5月
専用バーハンドル採用。V字型デザインヘッドライト、ヘッドライトと一体感を持たせたタンクシュラウド。
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒エンジン。吸気・排気バルブ大径化、エアクリーナから吸気ポートまでストレート化。
ローラーロッカーアーム、180度クランク採用。
ダイヤモンドタイプフレーム。Fサスφ41mmテレスコピック、Rサスプロリンク採用。キャタライザーカバー共通。
カラー設定
・グラファイトブラック
・パールサンビームホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ガスケットキット NTB

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
NTB ガスケットキット 1セット
レビュー: 1.00(3)

【特長】ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合純正品番 セット内容 メーカー 使用箇所
GKH-003B 1セット (シリンダーG/K)12191-377-000
(シリンダーヘッドG/K)12251-377-000
(RクランクケースカバーG/K)11394-377-000
(ダイナモカバーG/K)11691-333-000
(シリンダーヘッドカバーG/K)12391-333-000
(プリーザーカバーG/K)12329-333-010
(オイルバンG/K)11398-333-020
(ポイントカバーG/K)30372-300-300
(エキゾーストパイプG/K)18291-028-000
(パルムステムシール)12209-333-005
(Oリング(55.5×2.0))91301-377-000
(Oリング(27.0×2.4))16173-253-004
(シリンダースタッドG/K)12909-333-000
(オリフィスバルブG/K)12910-333-000
(Oリング(5.0×1.7))91305-333-000
(Oリング(30.8mm))91302-001-020
(Oリング(10.0×1.6))91301-200-000
シリンダーG/K ×1、シリンダーヘッドG/K ×1、RクランクケースカバーG/K ×1、ダイナモカバーG/K ×1、シリンダーヘッドカバーG/K ×1、プリーザーカバーG/K ×1、オイルバンG/K ×1、ポイントカバーG/K ×1、エキゾーストパイプG/K ×4、パルムステムシール×4、Oリング(55.5×2.0)×4、Oリング(27.0×2.4)×4、シリンダースタッドG/K ×4、オリフィスバルブG/K ×2、Oリング(5.0×1.7)×2、Oリング(30.8mm)×8、Oリング(10.0×1.6)×8 ホンダ (シリンダーG/K)シリンダー
(シリンダーヘッドG/K)シリンダーヘッド
(RクランクケースカバーG/K)Rクランクケースカバー
(ダイナモカバーG/K)ジェネレーター
(シリンダーヘッドカバーG/K)シリンダーヘッドカバー
(プリーザーカバーG/K)シリンダーヘッドカバー
(オイルバンG/K)オイルバン
(ポイントカバーG/K)コンタクトブレーカー
(エキゾーストパイプG/K)エキゾーストマフラー
(パルムステムシール)カムシャフト・バルブ
(Oリング(55.5×2.0))シリンダー
(Oリング(27.0×2.4))シリンダーヘッド
(シリンダースタッドG/K)シリンダー
(オリフィスバルブG/K)シリンダー
(Oリング(5.0×1.7))シリンダーヘッド
(Oリング(30.8mm))シリンダーヘッドカバー
(Oリング(10.0×1.6))シリンダーヘッド

戻る ページ 1 次へ