ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式 その他エンジン関連パーツ DAYTONA(デイトナ)製

HC13 ■TypeD

ホンダ エイプ100 [100cc] 2009-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-HC13 原動機型式 HC07E 4st単気筒 空冷
フレームNo HC13 - 1000001 ~ 排気量 99
タイヤ
120/80 - 12 65J TL 120/80 - 12 65J TL
バッテリー YTX4L-BS 全長 1,715
スプロケット
15 33 二次減速比 2.200
プラグ
SILR6A7S 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 88
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ 915 チョーク メーター 750 スロットル 805
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
174
レベル
(mm)
131
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2016 HC13 1000001 ~ TypeD(前後ディスク)
2008/9月
バッテリー新装備。
平成19年国内排出ガス規制適合。(触媒装置をEXパイ内に2個採用)。
前後油圧式ディスクブレーキ、ゴールドのアルミ製キャストホイール採用。
マットグレー塗装のクランクケースカバーとシリンダーヘッドカバー採用。
燃料タンクとサイドカバーにストライプ、ブラックとグレーツートンシート採用。
カラー設定
・グラファイトブラック×ナッソーブルーメタリック
・グラファイトブラック×マグナレッド
・シャスタホワイト×グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. キョウカカムチェーン(25HS)APE100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キョウカカムチェーン(25HS)APE100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4V-OHCヘッド オプションパーツ。ノーマルカムチェーンに比べ、リンクプレートの厚い25H(板厚比1.3倍/引張強度約2倍)とソリッド冷間鍛造ブッシュを採用しハイチューンエンジンにも対応した強化タイプカムチェーン。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
61144 1個 APE100(02-08・HC07/HC13)・CRF100(04-・HE03)・XR100モタード(05-08・HD13)

2. キョウカカムチェーン(EK25HS)APE100 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) キョウカカムチェーン(EK25HS)APE100 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EKチェーン(江沼チェーン製作所製)を採用し、耐久性と更なる軽量化の両立を図りました。キンクしにくいソリッドブッシュタイプ。純正カムチェーンよりもリンクプレートが厚い25Hサイズはそのままに、ピン径を細くし軽量化。ピンには表面硬化処理(CRH・特殊クロマイジング処理)を施し、強度バランスも徹底的に煮詰めました。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
79412 1個 APE100/D(XZ100/2/3/4/6/7/8/9)・CRF100(04-・HE03)・XR100モタード(XR100M5/7)・NSF100・XR100R

戻る ページ 1 次へ