ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式 その他エンジン関連パーツ DAYTONA(デイトナ)製

Z50J 6V 3.1ps 3型 ■モデル名:Z50JF7L/F7

ホンダ モンキー [50cc] 1985-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1600008 ~ 1627357 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー 6N2A-2C-4 全長 1,360
スプロケット
12 37 二次減速比 3.083
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 76 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 Z50J 1600008 ~ 1616092 3型 ゴールドメッキモンキー(5000台限定)
1984/10月
3.1PS、ガソリンタンク、フェンダー、マフラープロテクター、フロントフォークなど、主要部分にゴールド。
1985 ~ 1987 Z50J 1607008 ~ 1627357 3型
1985/5月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、後にキャリア装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. ロングストローククランク 52mm SPタイプ 6Vモンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ロングストローククランク 52mm SPタイプ 6Vモンキー/ゴリラ系用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実用域でのトルクを確保するためクランクシャフトをむやみに軽量化せずクランクバランス率を横型エンジンの理想である24~29%に適正化したレーシングクランク。トルクフルながらも高回転域が伸びる特性を実現。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種 主な適合車種
92374 1個 ●クランクシャフトASSY重量:約1,870g。 SPタイプ モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E) ゴリラ 1978-1984年式:Z50J-1323947-1805927に適合

2. ロングストローククランク 52mm ストリートタイプ 6Vモンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ロングストローククランク 52mm ストリートタイプ 6Vモンキー/ゴリラ系用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種 主な適合車種
92375 1個 ●クランクシャフトASSY重量:約1,930g ストリートタイプ モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E) ゴリラ 1978-1984年式:Z50J-1323947-1805927に適合

3. DYNAHEAD88CC/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) DYNAHEAD88CC/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
71045 1個 モンキー/ゴリラ(12V)<Z50JN/P/S/T/V/W/X>Z50J-2000001-
・モンキー/ゴリラ(12V)<Z50JY1/2/4/5/6/7>AB27-1000001-
・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)<Z50JF/J/L>Z50J-16000081-1805927
・モンキーバハ<Z50JM/N/P>Z50J-1700001-

4. ブリーザーツキタペット/ノーマルヘッドヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブリーザーツキタペット/ノーマルヘッドヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
73689 1個 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)
・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)Z50JF/J/L Z50J-1600008-1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)Z51JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400

5. ミッションブリーザー NS-1,NSR50,N DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ミッションブリーザー NS-1,NSR50,N 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
15148 1個 モンキー/ゴリラ・モンキー(FI)・モンキーバハ・JAZZ・マグナ50・CD50系・DAX・モンキーR/RT・シャリー・カブ50系・ジョルカブ・ソロ・XR50R・CRF50F

6. ロングストローククランクL/6Vモンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ロングストローククランクL/6Vモンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
37714 1個 モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008から1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1323947から1510400)

7. ロングストローククランクSP/6Vモンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ロングストローククランクSP/6Vモンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
36975 1個 モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008から1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1323947から1510400)

戻る ページ 1 次へ