ホンダ ゴリラ [50cc] 1985-90年式 その他エンジン関連パーツ DAYTONA(デイトナ)製

Z50J 6V 3.1ps 3/4型 ■モデル名:Z50JF6/6S/J6

ホンダ ゴリラ [50cc] 1985-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1606093 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー / 全長 1,365
スプロケット
12 31 二次減速比 2.580
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 895
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 645
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1987 Z50J 1606093 ~ 1627457 3型
1985/4月
3.1psエンジン、4速マニュアルクラッチMT装備。
ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのスイッチを左ハンドルに集中配置、前後にキャリア装備。
1988 ~ 1988 Z50J 1627458 ~ 1632462 4型(リミテッド) ホワイトスペシャル
スペシャルシート、外観パーツクロームメッキ仕上げを多用。
・パールミルキーホワイト
1988 ~ 1988 Z50J 1627606 ~ 1643237 4型
大型フューエルタンク(キャンディダークブルー×シルバーツートンカラー)装備。
グラフィック&カラー変更
ツートンカラータンク装備。
1988 ~ 1990 Z50J 1800001 ~ 1805927 4型

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ロングストローククランク 52mm SPタイプ 6Vモンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ロングストローククランク 52mm SPタイプ 6Vモンキー/ゴリラ系用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実用域でのトルクを確保するためクランクシャフトをむやみに軽量化せずクランクバランス率を横型エンジンの理想である24~29%に適正化したレーシングクランク。トルクフルながらも高回転域が伸びる特性を実現。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種 主な適合車種
92374 1個 ●クランクシャフトASSY重量:約1,870g。 SPタイプ モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E) ゴリラ 1978-1984年式:Z50J-1323947-1805927に適合

2. ロングストローククランク 52mm ストリートタイプ 6Vモンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ロングストローククランク 52mm ストリートタイプ 6Vモンキー/ゴリラ系用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4ミニ系エンジンカスタムする際に、同時装着が望ましい、デイトナが開発した、強化パーツ類。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種 主な適合車種
92375 1個 ●クランクシャフトASSY重量:約1,930g ストリートタイプ モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E) ゴリラ 1978-1984年式:Z50J-1323947-1805927に適合

3. ロングストローククランクSP/6Vモンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ロングストローククランクSP/6Vモンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
36975 1個 モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008から1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1323947から1510400)

4. ブリーザーツキタペット/ノーマルヘッドヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブリーザーツキタペット/ノーマルヘッドヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
73689 1個 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)
・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)Z50JF/J/L Z50J-1600008-1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)Z51JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400

5. ロングストローククランクL/6Vモンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ロングストローククランクL/6Vモンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
37714 1個 モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008から1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50J/I/Z/B/C/E・Z50J-1323947から1510400)

6. DYNAHEAD88CC/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) DYNAHEAD88CC/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
71045 1個 モンキー/ゴリラ(12V)<Z50JN/P/S/T/V/W/X>Z50J-2000001-
・モンキー/ゴリラ(12V)<Z50JY1/2/4/5/6/7>AB27-1000001-
・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)<Z50JF/J/L>Z50J-16000081-1805927
・モンキーバハ<Z50JM/N/P>Z50J-1700001-

戻る ページ 1 次へ