ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1999-02年式 その他エンジン関連パーツ DAYTONA(デイトナ)製

AF35 ■モデル名:SK50MY/MM1/2 Fディスク 6.3ps

ホンダ Dio ライブDio ZX [50cc] 1999-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-AF35 原動機型式 AF34E 2st単気筒
フレームNo AF35 - 2000001 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 50J TL 90/90 - 10 50J TL
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯78
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1770 備考 スロットル:ジョイントからキャブ475・-99ジョイント迄1380
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH11
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
68
レベル
(mm)
/ /
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 AF35 2000001 ~ 排出ガス規制対応
2000 ~ 2000 AF35 2000001 ~ スケルトン仕様
6.3PSエンジン(排出ガス規制対応)
2001 ~ 2001 AF35 2300001 ~ シャッター付きメインキー仕様
2002 ~ 2002 AF35 2400001 ~ シャッター付きメインキー仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オーバーホールKIT ライブDIO/ZX/SR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オーバーホールKIT ライブDIO/ZX/SR 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
95414 1セット ●ヘッドガスケットが変色する場合がありますが、使用上問題ありません。
●トップリングは外周色がシルバー、セカンドリングは外周色がブラック、ともに刻印がある面を上にして組み付けてください。
ライブDIO/SR/ZX/J/S(AF34/AF35/ALL)・リード50(98-)

2. オーバーホールKIT ライブDIO/ZX/SR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オーバーホールKIT ライブDIO/ZX/SR 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
29365 1セット ライブDIO/SR/ZX/J/S(AF34/AF35/ALL)・リード50(98-)

3. スクータークラッチハウジング トリツケナット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スクータークラッチハウジング トリツケナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
18258 1個

戻る ページ 1 次へ