ホンダ モンキー [50cc] 1999-08年式 その他エンジン関連パーツ DAYTONA(デイトナ)製

AB27 12V 3.1ps ■モデル名:Z50JY/1/2/3/4/5/6/7

ホンダ モンキー [50cc] 1999-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-AB27 原動機型式 AB27E 4st単気筒 空冷
フレームNo AB27 - 1000001 ~ 1899999 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS 全長 1,360
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA(5/6/7) 本数 1
全幅 600
チェーン
サイズ 420 リンク数 74 備考
全高 850
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型大(O) 番数 ♯62
ケーブル長
クラッチ 755 チョーク メーター 530 スロットル 620
ブレーキ前 730 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 AB27 1000001 ~ 1099999 1999/9月 マイナーチェンジ
新排出ガス規制適合。
ブローバイガス還元装置新採用、キャブレター最適化。
2000 ~ 2000 AB27 1000001 ~ 1099999 ミレニアムモンキースペシャル(3000台限定)
1971モンキーZ50Zのカラーイメージ、タンクのツートンカラー、サイドカバーに初代モンキーロゴステッカー
専用タンクマーク・サイドカバー。
専用ロゴステッカー、トップブリッジ、エキゾーストパイプカバーをクロームメッキ仕上げ。
色調変更(表皮:黒、絞変更、玉縁:シルバー)。
2001 ~ 2001 AB27 1100001 ~ 1199999 FTRモンキー(限定販売)
FTRイメージのトリコロールカラーを再現。
・FTRトリコロール
2001 ~ 2001 AB27 1100001 ~ 1199999 カラー変更
タンク、FRフェンダー、Fフォークをキャンディカラー塗装。1971Z50Zイメージのロゴマーク。
カラー変更
・キャンディルビーレッド
・キャンディサファイアブルー
2002 ~ 2002 AB27 1200001 ~ 1299999 CB1100Rモンキー(3000台限定)
1981CB1100Rカラーイメージ。ゴールドホイール。
・シャスタホワイト×キャンディアラモアナレッド
2003 ~ 2003 AB27 1300001 ~ 2002/11月
ホイールカラーをシルバー→ブラックへ、タンクマークにウイングマーク。
カラー変更
・スパークリングシルバーメタリック
・パールシャイニングイエロー
2003 ~ 2003 AB27 1300001 ~ 2002/11月 モンキースペシャル(K0モンキー)
1969CB750FOURカラーイメージ。
トップブリッジ、前後フェンダーにメッキパーツ採用。専用色ミストラルゴールドメタリックホイール、シルバーパイピングシート、など。
・パールコーラルリーフブルー
2004 ~ 2004 AB27 1400001 ~ 1499999 2003/12月
盗難抑止U字ロックホルダー付リアキャリア装備。
カラー変更
・ブラック(NH-1)
・ファイティングレッド(R-134)
2004 ~ 2004 AB27 1400001 ~ 1499999 2003/12月 モンキースペシャル(CBXモンキー)
1981CBX400Fカラー再現。サイドカバーにスペシャルロゴのステッカー。
盗難抑止U字ロックホルダー付リアキャリア装備。
・シャスタホワイト(NH-138)
2005 ~ 2005 AB27 1500001 ~ 1699999 2004/12月 スペンサーモンキー(限定)
1982CB750F/CB900Fのカラー再現。
・プレアディスシルバーメタリック-U(NH-104M-U)
2005 ~ 2005 AB27 1700001 ~ 1799999 2005/9月
カラー変更
・クラシカルホワイト(NH-388)×レッドフレーム仕様
2006 ~ 2006 AB27 1700001 ~ 1799999 2005/9月
カラー変更
・クラシカルホワイト(NH-388)×イエローフレーム仕様
2006 ~ 2006 AB27 1700001 ~ 1799999 メッキモンキー(リミテッド期間限定受注生産)
タンク、フェンダーなどパーツをクロームメッキ。フレーム、スイングアーム、ホーン、ケーブル類シルバー。
2007 ~ 2008 AB27 1800001 ~ 1899999 2006/12月 40thアニバーサリーモンキー
1967初代モンキーZ50Mをモチーフに、チェック柄シート採用。
・グラファイトブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. PAレーシングアウターローターキット/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) PAレーシングアウターローターキット/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキット。部品構成を見直し、お求め安くなりました。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 適合
95033 1個 適合車種
■ モンキー/ゴリラ(12V)
型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001
型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~

2. ハイカムシャフト(ノーマルヘッド)88/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイカムシャフト(ノーマルヘッド)88/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●モンキーR/RTは12Vモンキー用ロッカーアーム(純正部品)が別途必要。●50ccに使用する場合はピストンの加工が必要です。●カムシャフト本体は(25593)、(39191)共通。●(25593)はMAX回転数がノーマルバルブスプリングの許容範囲を超えるため、専用バルブスプリングセット(26415)を付属させています。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
98332 1個

3. DRAGカムシャフト/DYNAHEAD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) DRAGカムシャフト/DYNAHEAD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
70938 1個

4. ミドルウエイトアウターローターキット/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ミドルウエイトアウターローターキット/モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】適合車種。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。ライトフライホイールとレーシングアウターローターの中間サイズのフライホイールを採用し、扱いやすいトルク特性と低回転からの鋭いレスポンスを両立。ローター重量約680g、純正比35%軽量。専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。ヘッドライト等、灯火類への発電量はもちろん、バッテリーへの発電量も純正同等なのでバッテリーあがりの心配が少なく安心。装着も純正ハーネスにカプラーオンで簡単です。チャージコイル出力130W/5000rpm(灯火)140W/5000rpm(充電)。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
73246 1セット モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50J-2000001-・Z50JY/1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-

5. ロングストローククランク 52mm SPタイプ 12Vモンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ロングストローククランク 52mm SPタイプ 12Vモンキー/ゴリラ系用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】実用域でのトルクを確保するためクランクシャフトをむやみに軽量化せずクランクバランス率を横型エンジンの理想である24~29%に適正化したレーシングクランク。トルクフルながらも高回転域が伸びる特性を実現。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
92372 1個 ●クランクシャフトASSY重量:約1,870g。 SPタイプ モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X)(Z50JY/1/2/4/5/6/7)、モンキーバハ(Z50JM/N/P)、モンキーR(Z50JRH)、モンキーRT(Z50JRJ-2)

6. ロングストローククランク 52mm ストリートタイプ 12Vモンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ロングストローククランク 52mm ストリートタイプ 12Vモンキー/ゴリラ系用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クランクの外周加工を省くことで、リーズナブルにストロークUPすることが可能。クランクバランスは88ccと同等の9~14に設定。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 仕様 タイプ 適合車種
92373 1個 ●クランクシャフトASSY重量:約1,930g。 ストリートタイプ モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X)(Z50JY/1/2/4/5/6/7)、モンキーバハ(Z50JM/N/P)、モンキーR(Z50JRH)、モンキーRT(Z50JRJ-2)

7. GPバルブSPGセット/DYNAHEAD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) GPバルブSPGセット/DYNAHEAD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
72412 1セット モンキー(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50J-2000001-
・モンキー(12V) Z50JY/1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-
・モンキー(6V)Z50JM/N/P Z50J-1700001-
・JAZZ CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG AC09-1000030-

8. DYNAHEAD88CC/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) DYNAHEAD88CC/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
71045 1個 モンキー/ゴリラ(12V)<Z50JN/P/S/T/V/W/X>Z50J-2000001-
・モンキー/ゴリラ(12V)<Z50JY1/2/4/5/6/7>AB27-1000001-
・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)<Z50JF/J/L>Z50J-16000081-1805927
・モンキーバハ<Z50JM/N/P>Z50J-1700001-

9. ライトフライホイール/モンキー デンソー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ライトフライホイール/モンキー デンソー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正フライホール対比約21.3%(純正約1080g→本品約850g)軽量化。純正加工品よりもバランスのとれた軽量化が図れるため、振動発生を抑えつつ、効果的なエンジンレスポンスアップが可能です。本体側面に1度刻みの目盛をレーザーマーキングし、点火時期計測しやすい仕様としました。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
72233 1個 モンキー/ゴリラ 12V

10. ライトフライホイール/モンキー ミツバ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ライトフライホイール/モンキー ミツバ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
70631 1個 モンキー/ゴリラ12V(92-07/9)
[Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-]
[Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-]

11. ハイカムシャフト(ノーマルヘッド)88/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイカムシャフト(ノーマルヘッド)88/モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルヘッド対応ビッグボアキットの性能をさらに向上させる専用ハイカムシャフト。吸排気タイミング変更、およびノーマルヘッド限界までリフト量をアップさせることで、ノーマルシリンダーヘッドを使用したまま高回転化を実現。低速-高速まで全域パワーアップします。ノーマルヘッド対応ビッグボアキットの性能をさらに向上させる専用ハイカムシャフト。吸排気タイミング変更、およびノーマルヘッド限界までリフト量をアップさせることで、ノーマルシリンダーヘッドを使用したまま高回転化を実現。低速-高速まで全域パワーアップします。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
39191 1個 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)・マグナ50(MG50S/X/1/2/3/4・AC13-1000010-)・ベンリー50S(CD50ST・CD50-2200005-)・ベンリーCL50(CL50V・CD50-4000001-)・CD50(CD50E/F/H/N/P/S・CD50-1500001-)・DAX50(12V)(ST50S・AB26-1000001-)・モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)・モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)・シャリー(CF50J/N/P/S・CF50-3400001-)・スーパーカブ50(C50E/G・C50-9000001-9501323)(C50H/J・C50-9600001-0095210)(C50N/P/S/V/X・C50-0200001-)・リトルカブ(C50LV/W/X/MXC・C50-4300001-)(50LY/MY/2/M2・AA01-3000001-)・ジョルカブ(SNC50X・AF53-1000001-)・ソロ(MP503/DX3・AC17-1000001-)・XR50R(XR50R・AE03-1000001-)・CRF50F(CRF50F4・AE03-1400001-)

12. ブリーザーツキタペット/ノーマルヘッドヨウ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブリーザーツキタペット/ノーマルヘッドヨウ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
73689 1個 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)
・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)
・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)Z50JF/J/L Z50J-1600008-1805927
モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)Z51JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400

13. ロングストローククランク/12Vモンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ロングストローククランク/12Vモンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
37713 1個 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50J-2000001-・Z50JY/1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)・モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)

14. ロングストローククランクSP/12Vモンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ロングストローククランクSP/12Vモンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
36976 1個 モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50J-2000001-・Z50JY/1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)・モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)

15. ミッションブリーザー NS-1,NSR50,N DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ミッションブリーザー NS-1,NSR50,N 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
15148 1個 モンキー/ゴリラ・モンキー(FI)・モンキーバハ・JAZZ・マグナ50・CD50系・DAX・モンキーR/RT・シャリー・カブ50系・ジョルカブ・ソロ・XR50R・CRF50F

16. リミッターカットカム&SPGセット モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リミッターカットカム&SPGセット モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルヘッド対応ビッグボアキットの性能をさらに向上させる専用ハイカムシャフトです。吸排気タイミング変更、およびノーマルヘッド限界までリフト量をアップさせることで、ノーマルシリンダーヘッドを使用したまま高回転化を実現。低速から高速まで全域パワーアップします。ノーマルヘッド対応ビッグボアキットの性能をさらに向上させる専用ハイカムシャフトです。吸排気タイミング変更、およびノーマルヘッド限界までリフト量をアップさせることで、ノーマルシリンダーヘッドを使用したまま高回転化を実現。低速から高速まで全域パワーアップします。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
25593 1セット モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50J-2000001-・Z50JY/1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)・マグナ50(MG50S/X/1/2/3/4・AC13-1000010-)・ベンリー50S(CD50ST・CD50-2200005-)・ベンリーCL50(CL50V・CD50-4000001-)・CD50(CD50E/F/H/N/P/S・CD50-1500001-)・DAX50(12V)(ST50S・AB26-1000001-)・モンキーR(Z50JRH・AB22-1000017-)・モンキーRT(Z50JRJ-2・AB22-1007601-)・シャリー(CF50J/N/P/S・CF50-3400001-)・スーパーカブ50(C50E/G C50-9000001-9501323・C50H/J C50-9600001-0095210・C50N/P/S/V/X C50-0200001-)・リトルカブ(C50LV/W/X/MX C50-4300001-・C50LY/MY/2/M2 AA01-3000001-)・ジョルカブ(SNC50X・AF53-1000001-)・ソロ(MP503/DX3・AC17-1000001-)・XR50R(XR50R・AE03-1000001-)・CRF50F(CRF50F4・AE03-1400001-)

17. リミッターカットカム&SPGセット モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リミッターカットカム&SPGセット モンキー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●モンキーR/RTは12Vモンキー用ロッカーアーム(純正部品)が別途必要。●50ccに使用する場合はピストンの加工が必要です。●カムシャフト本体は(25593)、(39191)共通。●(25593)はMAX回転数がノーマルバルブスプリングの許容範囲を超えるため、専用バルブスプリングセット(26415)を付属させています。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
98550 1個

18. PAレーシングアウターローターキット/モンキー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PAレーシングアウターローターキット/モンキー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキットです。部品構成を見直し、お求め安くなりました。ローター重量約610g、純正比40%軽量の小径フライホイールを採用し、ストリートユースでの操作性と最低限の発電量を確保。リニューアルされた専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。ベースプレートの調整で、さらに±7°点火時期の調整が可能。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
73421 1セット モンキー/ゴリラ(12V) Z50JN/P/S/T/V/W/X Z50J-2000001-・Z50JY/1/2/4/5/6/7 AB27-1000001-

戻る ページ 1 次へ