ホンダ Dio スーパーDio SR [50cc] 1991-93年式 その他エンジン関連パーツ DAYTONA(デイトナ)製

AF28 ■モデル名:SK50MM/MP Fディスクブレーキ

ホンダ Dio スーパーDio SR [50cc] 1991-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-AF28 原動機型式 AF18E 2st単気筒 空冷
フレームNo AF28 - 1000016 ~ 1470438 排気量 49
タイヤ
前 3.00 - 10 42J TL 後 3.00 - 10 42J TL
バッテリー FT4L-BS(縦置) 全長 1,640
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
BR6HSA 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯78、♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1690 備考 スロットル:ジョイント迄1510
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ PH8x
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 T20
口金形状 ウェッジ(大W)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 AF28 1000016 ~ 1314504 ストリートスポーツ仕様
イエローレンズ灯火類採用。
1991 ~ 1991 AF28 1064118 ~ 1074522 Special Edition
1992 ~ 1993 AF28 1400001 ~ 1470438 1992/12月
クリアレンズ灯火類再採用。
カラー設定
・シーダーブルーメタリック×オストリッチブラック
・ストラートグレーメタリック×オストリッチブラック
Special Edition
・マグナムシルバーメタリック×フォーマルグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オーバーホールKIT DIO/G'/スーパーD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥2,298 税込¥2,528
5営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オーバーホールKIT DIO/G'/スーパーD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
95415 1セット スーパーDIO-ZX(92-95)・スーパーDIO/SR(91-99)・DIO/SR(90)・DIO-SP(89・AF18)・Gダッシュ(89・AF23)・ジョルノ(92-99・AF24)・スタンドアップタクト(93-94・AF30)・タクトS(93・AF31)・DJ-1-RR(88・AF19)・ジュリオ(98-00・AF52)

2. オーバーホールKIT DIO/G'/スーパーD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オーバーホールKIT DIO/G'/スーパーD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
16582 1セット スーパーDIO-ZX(92-95)・スーパーDIO/SR(91-99)・DIO/SR(90)・DIO-SP(89・AF18)・Gダッシュ(89・AF23)・ジョルノ(92-99・AF24)・スタンドアップタクト(93-94・AF30)・タクトS(93・AF31)・DJ-1-RR(88・AF19)・ジュリオ(98-00・AF52)

3. スクータークラッチハウジング トリツケナット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スクータークラッチハウジング トリツケナット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
18258 1個

戻る ページ 1 次へ