ホンダ XLR80R [80cc] 1987-97年式 その他エンジン関連パーツ TAKEGAWA(武川)製

HD10 ■モデル名:XLR80RH

ホンダ XLR80R [80cc] 1987-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HD10 原動機型式 HD10E 4st単気筒 空冷
フレームNo HD10 - 1000007 ~ 排気量 79
タイヤ
2.50 - 16 4PR WT 3.00 - 14 4PR WT
バッテリー / 全長 1,820
スプロケット
15 二次減速比 2.266
プラグ
C7HSA 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 955
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯85
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
83
レベル
(mm)
184
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.750 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1997 HD10 1000007 ~ XLR80RH
6.8ps空冷4stエンジン搭載ミニオフロード/プロリンクRサス装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ダイハードアルファ カムチェーン TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ダイハードアルファ カムチェーン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
01-14-0004 1個

戻る ページ 1 次へ