ホンダ ゴリラ [50cc] 1978-84年式 その他エンジン関連パーツ KITACO製

Z50J 6V 2.6ps 初期/2型 ■モデル名:Z50JZ3/JZ3L/JB3/JBLB/JC6/JE6

ホンダ ゴリラ [50cc] 1978-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1300027 ~ 1510100 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 2PR WT 3.50 - 8 2PR WT
バッテリー / 全長 1,365
スプロケット
12 31 二次減速比 2.580
プラグ
C5HA/U16FS-L 本数 1
全幅 625
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 67
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1980 Z50J 1300027 ~ 1410978 1978/8月
モンキーのバリエーションモデル
基本的パーツはほぼモンキーと共通。
2.6psエンジン搭載。
ハンドルの折り畳み機構なし、燃料タンク(9L:モンキーの約2倍)拡大、4速ギア・マニュアルクラッチ4速MT装備(初期型)、F/Rキャリア装備、、スクエアビッグシート、など。
1978 ~ 1980 Z50J 1336989 ~ 1353818 初期型の限定クロームメッキホイール仕様
1981 ~ 1984 Z50J 1412284 ~ 1510100 2型
グラフィック&カラー変更
ゴールドメッキホイール装備。
・ブラック
1981 ~ 1984 Z50J 1422934 ~ 1428763 2型 東京リミテッド
クロームメッキホイール仕様。
1982 ~ 1982 Z50J 1429176 ~ 1437665
1983 ~ 1984 Z50J 1500001 ~ 1510100 2型最終型

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) KITACO

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
0営業日後以内
KITACO ハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】吸気タイミング、及び排気タイミングを変更することにより、低速から高速まで幅広く、扱いやすいパワーを発揮します。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 角度(°) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
300-1013000 1個 [バルブタイミング角度]
INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 32 ABDC
EXバルブ/OPEN 30 BBDC、CLOSE 10 ATDC 1mmリフト時参考値
KITACO製STDシリンダーヘッド
下記のノーマルシリンダーヘッド
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400
ダックス(6V ST50):FNO.ST50-1000001~6346265
CD50:FNO.CD50-1100001~1330600
シャリー50:FNO.CF50-1000001~2999999
シャリー70:FNO.CF70-1000001~2999999
ダックス70:全車種 ※DAX70は国内モデルのみ適合
36

2. CAPボルトSET Z50J(ステンレス) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO CAPボルトSET Z50J(ステンレス) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
060-1083100 1個

3. カーボンクランクケースカバーL モンキー6V KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンクランクケースカバーL モンキー6V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
660-1013110 1個 モンキー 1988-1992年式:FNo.-1805927に適合

4. キャップボルトSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャップボルトSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
060-1083010 1セット モンキー/R/RT・ゴリラ・モンキーバハ・シャリー・ダックス・XR50R・CRF50F
FI車使用不可

戻る ページ 1 次へ