ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式 その他エンジン関連パーツ KITACO製

JC61 国内モデル 前期型 PGM-FI

ホンダ GROM [125cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-JC61 原動機型式 JC61E 4st単気筒 空冷
フレームNo JC61 - 1000001 ~ 1299999 排気量 124
タイヤ
120/70 - 12 51L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ5S 全長 1,760
スプロケット
15 34 二次減速比 2.266
プラグ
CPR6EA-9 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 420 リンク数 106 備考
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 850 ブレーキ後 備考 スロットル:875/835
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
221.0±1.5 /
レベル
(mm)
75 /
種類 10W
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 JC61 1000001 ~ 1099999 2013/6月
空冷4stOHC単気筒。
新設計スチール製ものバックボーンフレーム採用。
ワイドサイズF/R12インチタイヤ、倒立Fォーク、前後ディスクブレーキ装備。
タンデム走行対応ロングシート。LEDテールランプ採用、液晶デジタルメーター(ピードメータ/タコメータ/オドメータ/燃料計、時計)採用、など。
カラー設定
・パールクィーンビーイエロー
・アステロイドブラックメタリック
・パールバレンタインレッド
2014 ~ 2014 JC61 1100001 ~ 1199999 2014/4月 マイナーチェンジ
ホイール、前後ブレーキキャリパー、サイドカバーガーニッシュをゴールドに変更。
車体色同色のシートカウル、ヘッドライトステーに変更。
カラー追加
・パールヒマラヤズホワイト(新色)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
・パールバレンタインレッド(継続)
2015 ~ 2015 JC61 1200001 ~ 1299999 2015/3月 カラー変更
サイドカバー、Rカウルをマットブラック塗装。ウイングマークをレッドに変更、GROMロゴ拡大(サイドカバー)。
カラー設定
・マリゴールドイエロー(新色)
・パールヒマラヤズホワイト(継続)
・アステロイドブラックメタリック(継続)
※パールバレンタインレッドは廃色

適合車種からパーツを絞込み検索

18件中 1件~18件

並び替え:

1. フライホイルプーラー KITACO

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
0営業日後以内
KITACO フライホイルプーラー 1個
レビュー: 4.83(6)

【特長】ノーマルフライホイールの脱着の際に使用する専用工具です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 仕様 ねじサイズ 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
674-0500130 1個 ノーマルフライホイール取り外し用 M30×P1.50(正ネジ) グロム・スーパーカブ50(AA04)・スーパーカブ110/クロスカブ(JA10) 236

2. Lクランクケースカバーガスケット KITACO

販売価格(税別) 599 税込659
2営業日後以内
KITACO Lクランクケースカバーガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
70-966-14325 1個

3. Rクランクケースカバーガスケット KITACO

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
KITACO Rクランクケースカバーガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
70-966-14324 1個

4. タペットキャップ(シルバー) KITACO

販売価格(税別) 5,098 税込5,608
2営業日後以内
KITACO タペットキャップ(シルバー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンのドレスアップに最適なアルミ削り出しキャップ。キャップ表面にはフィン、裏面にはスリットを設け、オイルの冷却にも効果を発揮します。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○吸気側、排気側共通。○1ヶ販売。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
310-1432900 1個

5. タペットキャップ(ブラック) KITACO

販売価格(税別) 5,098 税込5,608
2営業日後以内
KITACO タペットキャップ(ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジンのドレスアップに最適なアルミ削り出しキャップ。キャップ表面にはフィン、裏面にはスリットを設け、オイルの冷却にも効果を発揮します。○アルミ削り出し。○アルマイト仕上げ。○吸気側、排気側共通。○1ヶ販売。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
310-1432901 1個

6. インジェクター KITACO

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
2営業日後以内
KITACO インジェクター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
403-9000020 1個

7. インジェクター KITACO

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
2営業日後以内
KITACO インジェクター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
403-9000030 1個

8. ワッシャー(カムチェーンガイドローラー) KITACO

販売価格(税別) 139 税込153
2営業日後以内
KITACO ワッシャー(カムチェーンガイドローラー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用ガスケット、シーリングワッシャーです。エンジン分解組立時には新品への交換が必要です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
70-090-14321 1個

9. ハイカムシャフト(タイプ1)ノーマルヘッド KITACO

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
KITACO ハイカムシャフト(タイプ1)ノーマルヘッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グロムのノーマルシリンダーヘッドに対応するハイカムシャフトです。タイプ1は中回転域でのパワーの盛り上がりを重視、タイプ2は高回転域でのパワーの盛り上がりを重視しています。○バルブタイミング角度。 (ノーマルシリンダーヘッド使用時)。 INバルブ OPEN 7°BTDC。 CLOSE 36°ABDC。 EXバルブ OPEN 37°BBDC。 CLOSE 9°ATDC。1mmリフト時参考値。○ノーマルエンジン使用可。※デコンプ機能はありません。※装着にはI-MAPが必要です。●下記のノーマルシリンダーヘッドに適合。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
300-1432000 1個

10. Lクランクケースカバー(赤) KITACO

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
2営業日後以内
KITACO Lクランクケースカバー(赤) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
307-1300720 1個

11. SPLカムチェーンテンショナーアームSET KITACO

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
KITACO SPLカムチェーンテンショナーアームSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイチューンエンジンでの過酷な使用状況ではノーマルカムチェーンテンショナーの変形が発生してしまい、思わぬトラブルの原因となります。SPLカムチェーンテンショナーはアルミ削り出し材を使用し、強度アップを実現。またテンショナープッシュロッド当り面の拡幅化と、エンジニアリングプラスチック材のテンショナーキャップの採用により、変形を防止し、トラブルを予防します。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 仕様 材質 質量(g) 主な適合車種
303-1432820 1個 ローラー部ねじ止め固定 アーム:アルミ削り出し、ハードアルマイト仕上げ、ローラー軸部:スチール製、テンショナーキャップ:エンジニアリングプラスチック製 38.2(ノーマル48.4) モンキー125:JB02全車種、グロム:FNO,JC61-1000001~1299999、FNO,JC61-1300001~、JC75全車種

12. I-MAP(VER.2)ハーネスツキ KITACO

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
2営業日後以内
KITACO I-MAP(VER.2)ハーネスツキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。メーカー製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、メーカー製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。備考。○配線加工不要。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
763-1432110 1個

13. インジェクター KITACO

販売価格(税別) 8,598 税込9,458
2営業日後以内
KITACO インジェクター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
403-9000040 1個

14. ハイカムシャフト(タイプ2)ノーマルヘッド KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハイカムシャフト(タイプ2)ノーマルヘッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】グロムのノーマルシリンダーヘッドに対応するハイカムシャフトです。タイプ1は中回転域でのパワーの盛り上がりを重視、タイプ2は高回転域でのパワーの盛り上がりを重視しています。○バルブタイミング角度。 (ノーマルシリンダーヘッド使用時)。 INバルブ OPEN 8°BTDC。 CLOSE 46°ABDC。 EXバルブ OPEN 40°BBDC。 CLOSE 12°ATDC。1mmリフト時参考値。○ノーマルエンジン使用可。※デコンプ機能はありません。※装着にはI-MAPが必要です。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
300-1432010 1個

15. SPLカムチェーンテンショナーアームSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO SPLカムチェーンテンショナーアームSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チューニングエンジン対応。耐久性の高いカムチェーンテンショナー。ハイチューンエンジンでの過酷な使用状況ではノーマルカムチェーンテンショナーの変形が発生してしまい、思わぬトラブルの原因となります。SPLカムチェーンテンショナーはアルミ削り出し材を使用し、強度アップを実現。またテンショナープッシュロッド当り面の拡幅化と、エンジニアリングプラスチック材のテンショナーキャップの採用により、変形を防止し、トラブルを予防します。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
303-1432810 1セット

16. I-MAP(VER.2)ハーネスツキ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO I-MAP(VER.2)ハーネスツキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。メーカー製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、メーカー製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。備考。○配線加工不要。グロム。JC61全車種

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
763-1432100 1個

17. コンロッドKIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO コンロッドKIT 1個
レビュー: 2.00(1)

【特長】ノーマルストロークのクランクシャフト用に開発された、ネオボアアップ用57.9mmH断面コンロッドです。当社製強化クランクシャフトの補修やノーマルクランクアシャフトにも適合します。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 適合
309-1432190 1個 グロム用当社製強化クランクシャフト、ノーマルクランクシャフトに適合

18. Lクランクケースカバー(金) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Lクランクケースカバー(金) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
307-1300770 1個

戻る ページ 1 次へ