ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式 その他エンジン関連パーツ KITACO製

Z50J 6V 3.1ps デュアルパーパス ■モデル名:Z50JM/JN/JP

ホンダ モンキー バハ [50cc] 1991-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-Z50J 原動機型式 Z50JE 4st単気筒 空冷
フレームNo Z50J - 1700001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.50 - 8 35J WT 3.50 - 8 35J WT
バッテリー FTR4A-BS(縦置) 全長 1,330
スプロケット
13 31 二次減速比 2.384
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 420 リンク数 72 備考
全高 875
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 59
メインジェット
形状 ケイヒン全ネジ型小(I) 番数 ♯58
ケーブル長
クラッチ 825 チョーク メーター スロットル 655
ブレーキ前 780 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w/15w
タイプ P15D25-1 T19
テイルライト
定格 12V 10w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.60 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 Z50J 1700001 ~ 1703523 1991/1月
XLR250BAJA(デュアルパーパス)をモチーフとし、車体構成はモンキーとほぼ同一。
デュアルヘッドライト、ナックルガード、サイドカバー装備、フロントフォークプロテクター、12V CDI点火方式装備。
バッテリーレス。
1991 ~ 1991 Z50J 1900001 ~ 1900805
1992 ~ 1992 Z50J 2000001 ~ 2006661 オートカムテンショナーMFバッテリー新採用。
カラー変更
・トリコロールカラー
1993 ~ 2001 Z50J 2100001 ~ 2115331 1993/6月
サイドスタンド防止機構新採用、形状変更。
カラー設定
・シャスタホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. SPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) KITACO

販売価格(税別) 7,198 税込7,918
2営業日後以内
KITACO SPLハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) 1個
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマルシリンダーヘッドに対応する進化版ハイカムシャフト。より高回転域で伸びる特性を実現させています。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 角度(°) 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
300-1083100 1個 ○バルブタイミング角度
(ノーマルシリンダーヘッド使用時)
INバルブ OPEN 4°BTDC
CLOSE 37°ABDC
EXバルブ OPEN 46°BBDC
CLOSE 9°ATDC
(NEW STDシリンダーヘッド使用時)
INバルブ OPEN 7°BTDC
CLOSE 41°ABDC
EXバルブ OPEN 46°BBDC
CLOSE 11°ATDC
1mmリフト時参考値
※モンキーR/RT、モトラ、シャリー、スーパーカブの一部は使用不可。(幅の広いカム山を採用しているモデル)
●下記のシリンダーヘッドに適合
NEW STD(モンキー系)
●下記のノーマルシリンダーヘッドに適合
モンキー/ゴリラZ50J-2000001~AB27-1000001~1899999
モンキーバハZ50J-1700001~
ダックス50AB26
ジャズAC09
マグナ50AC13
ジョルカブAF53
ソロAC17
CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50CD50-1500001~
シャリー50CF50-3400001~
スーパーカブ50/プレスカブC50-9000001~9501323・C50-9600001~0095210・C50-0200001~・AA01-1000001~1699999
リトルカブC50-4300001~AA01-1000001~3999999・XR50R/CRF50F・AE03
36

2. バルブロッカーアームSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO バルブロッカーアームSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 適合
303-1133770 1セット キタコ補修部品

3. キャップボルトSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO キャップボルトSET 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
060-1083010 1セット モンキー/R/RT・ゴリラ・モンキーバハ・シャリー・ダックス・XR50R・CRF50F
FI車使用不可

4. カーボンクランクケースカバーL 12Vモンキ KITACO

販売価格(税別)    
KITACO カーボンクランクケースカバーL 12Vモンキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
660-1083110 1個

5. CAPボルトSET Z50J(ステンレス) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO CAPボルトSET Z50J(ステンレス) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
060-1083100 1個

戻る ページ 1 次へ