ホンダ モトラ [50cc] 1982-87年式 その他エンジン関連パーツ KITACO製

AD05 ■モデル名:CT50JC

ホンダ モトラ [50cc] 1982-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
AD05 原動機型式 AD05E 2st単気筒 空冷
フレームNo AD05 - 1000018 ~ 1008050 排気量 49
タイヤ
5.4 - 10 4PR WT 5.4 - 10 4PR WT
バッテリー 6N2-2A-8(縦置) 全長 1,655
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
C6HSA 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ 420 リンク数 94 備考
全高 975
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 86
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1987 AD05 1000018 ~ 1008050 4.5ps空冷4stエンジン搭載アウトドアレジャーバイク。極太バルーンタイヤ、前後大型キャリア、レベライザー付きRサス、サブミッション装備

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SEバルブロッカーアームセット KITACO

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
KITACO SEバルブロッカーアームセット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種 適合 パーツNo.
303-1123770 1個 KITACO製STD、ULTRA、ULTRA-SEシリンダーヘッド
下記のノーマルシリンダーヘッド
モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-1805927)・モンキーR/RT・ダックス(ST506V)・ダックス70・シャリー(CF50-1000001-3334689)・CD50(CD50-1100001-1330600)・モトラ
キタコ補修部品 モンキー

戻る ページ 1 次へ