ホンダ PS250 [250cc] 2004-05年式 その他エンジン関連パーツ

MF09 ■モデル名:PS2504/5

ホンダ PS250 [250cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-MF09 原動機型式 MF04E 4st単気筒 水冷
フレームNo MF09 - 1000001 ~ 1199999 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64L TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTZ12S 全長 2,085
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 1
全幅 795
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,090
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 171
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1190 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1470/1470
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
118±1 /
レベル
(mm)
67 /
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 MF09 1000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ブリーザー トリダシグチSET M20 P2.5 D9 ブルー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ブリーザー トリダシグチSET M20 P2.5 D9 ブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量
106-26009 1個

2. ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ミッションブリーザーKIT シルバー取り出し 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホースとアルミ取り出し口の組み合わせ。品番106-030 後継品です。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 寸法(Φmm) 主な適合車種
106-0301 1個 BLU M20×P2.5×9 JAZZ,MONKY,GROM,TW200/225,MAJESTY,KLX125,D-TRACKER.etc

3. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26014 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

4. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-030 1個 ホンダ、ヤマハ、カワサキ ブルー M20×10、P2.5、D9Φ JAZZ、モンキー、TW、マジェスティー、Dトラッカー

戻る ページ 1 次へ